Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 500-733-10 w/cert Absolute Digital Caliper 0 - 6 tuumaa | AD4LCW 41T266

MITUTOYO 500-733-10 w/cert Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0-6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD4LCW Malli: 500-733-10 w/sertifiRistiviite: 41T266

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€631.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAbsoluuttinen digitaalinen paksuus
tarkkuus+/- 0.001 "
KalibrointitodistusKyllä
tapausAsennettu muovi
CertificationTarkastustodistus
IP-luokitus67
Leuan syvyys40mm
MateriaaliRuostumaton teräs
alue0 - 6"/0 - 150 mm
päätöslauselma0.0005 "/ 0.01 mm
SPC-lähtöEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)11.58
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusKalibrointitodistustapausLeuan syvyysalueSPC-lähtöHinta
MITUTOYO 500-752-10 Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0-6 tuumaa | AC3RFP 2VNH6 500-752-10+/- 0.001 "EiAsennettu muovi40mm0 - 6"/0 - 150 mmEi€321.25
MITUTOYO 500-753-10 Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0-8 tuumaa | AC3RUA 2VRA8 500-753-10+/-0.001"/0.02 mmEiValettu muovi1.97 "0 - 8"/0 - 200 mmEi€410.18
MITUTOYO 500-764-10 Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0-12 tuumaa | AC6VBL 36J720 500-764-10+/- 0.0015 "EiAsennettu muovi64mm0 - 12"/0 - 300 mmKyllä€871.50
MITUTOYO 500-737-10 Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0-6 tuumaa | AC6VBM 36J721 500-737-10+/- 0.001 "EiAsennettu muovi40mm0 - 6"/0 - 150 mmKyllä€632.40
MITUTOYO 500-752-10CERT Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0-6 tuumaa | AC6VBP 36J723 500-752-10 CERT+/- 0.001 "KylläAsennettu muovi40mm0 - 6"/0 - 150 mmEi€389.66
MITUTOYO 500-754-10CERT Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0-12 tuumaa | AC6VBQ 36J724 500-754-10 CERT+/- 0.0015 "KylläAsennettu muovi64mm0 - 12"/0 - 300 mmEi€795.94
MITUTOYO 500-762-10CERT Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0-6 tuumaa | AC6VBU 36J727 500-762-10 CERT+/- 0.001 "KylläAsennettu muovi40mm0 - 6"/0 - 150 mmKyllä€493.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 500-733-10 w/cert Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0-6 tuumaa
€631.76 / yksikkö