DAYTON Käsikäyttöiset rumpupumput


Suodattaa
Leveys: 8"
TyyliMalliKoteloSovittimen tyyppiKäytettäväksi päälläSisääntulon kokoMaks. PääMaks. Nestemäinen lämpötilaMax. PaineMaks. LämpötilaHinta (ei alv)
A
P-490S
-Tulppa15, 30 ja 55 gal. Rummut1"---140-astetta F€99.02
B
7009
-TulppaKäytettäväksi nesteiden annosteluun ahtaissa tiloissa ja moottorin mittatikkuihin1.5 "--20 psi140-astetta F€58.42
C
5500
-Tulppa15, 30 ja 55 gal. Rummut1"--20 psi140-astetta F€499.83
D
P-490
-Tulppa15, 30 ja 55 gal. Rummut1"---140-astetta F€61.87
E
52 JR54
--------€109.00
F
4VCR4
--------€336.03
G
32ZN70
--------€360.57
H
4HA35
--------€288.86
I
7036
-Tulppa15, 30 ja 55 gal. Pails1.5 "--20 psi140-astetta F€60.95
J
3006
-Tulppa15, 30 ja 55 gal. Rummut3 / 4 "---140-astetta F€115.53
K
5UWH2
--------€326.33
L
32ZN71
--------€276.74
M
38Y792
304 Ruostumaton teräs2 "ja 1-1 / 2" MNPT30 ja 55 gal. Rummut ja tynnyrit7 / 8 "16 ft.140-astetta F-140-astetta F€390.05
N
38Y793
304 Ruostumaton teräs2 "MNPT5, 15, 30 ja 55 gal. Rummut ja tynnyrit1.25 "16 ft.140-astetta F-140-astetta F€653.51
O
2RUK2
Alumiini2 "Bung-3 / 4 "NPT-122-astetta F--€443.30
P
40M296
Alumiini2 "Bung15-55 gal rummut1"-140-astetta F-140-astetta F€263.27
Q
4HA26
Alumiini2 "Bung15, 30, 55 gal. Rummut1"-140-astetta F-140-astetta F€165.90
R
7P085
Alumiini-15, 30 ja 55 gal. Rummut--140-astetta F-140-astetta F€310.93
S
5UWH0
Messinki-Mikä tahansa pinta1"2 ft.140-astetta F10 psi140-astetta F€47.46
T
5UWG9
Messinki-Mikä tahansa pinta1"5 Ft.140-astetta F10 psi140-astetta F€66.48
U
4HA38
Valurauta2 "Bung15, 30, 55 gal. Rummut1 "FNPT-140-astetta F-140-astetta F€167.16
V
4VCR3
Valurauta2 "Bung16-55 Gal. Rummut3/4 "FNPT10 Ft.250-astetta F10 psi250-astetta F€275.21
W
4HA34
Valurauta2 "NPT-kanta15, 30, 55 gal. Rummut1 "FNPT-140-astetta F-140-astetta F€120.09
X
6HKV4
Valurauta2 "Bung15-55 gal. Rummut3/4 "FNPT10 Ft.120-astetta F10 psi120-astetta F€606.60
Y
4VCR2
Valurauta2 "Bung15, 30, 55 gal. Rummut3/4 "FNPT10 Ft.250-astetta F10 psi250-astetta F€249.62
Z
40M295
Valurauta2 "kumi kumisaapalla15-55 gal rummut1"-140-astetta F-140-astetta F€142.12
A1
7P071
Valurauta-15, 30 ja 55 gal. Rummut--140-astetta F-140-astetta F€142.17
B1
38Y790
Lasitäytetty polypropeeni2 "Bung15-55 gal. Rummut3 / 4 "-140-astetta F-140-astetta F€168.41
C1
2RUK1
Nylon2 "Bung15, 30 ja 55 gal. Rummut1"-122-astetta F-122-astetta F€90.52
D1
5UWH3
Nylon2 "Bung55 gal. Rummut1"-130-astetta F-130-astetta F€200.10
E1
5UWG7
Polyasetaali2 tuumaa, rakennettu pumppuun, jossa lukkomutteri15-55 gal. Rummut3/4 "FNPT6 ft.113-astetta F10 psi113-astetta F€123.95
F1
4AYD5
Polyasetaali2 "BungMikä tahansa pinta1"-104-astetta F-104-astetta F€186.94
G1
4HA28
polyeteeni2 "NPT-kanta15, 30 ja 55 gal. Rummut1"-140-astetta F-140-astetta F€69.01
H1
38Y789
polyeteeni1-1 / 2 "Pail5-gal. Pails9 / 16 "-140-astetta F-140-astetta F€5.64
I1
4HA27
polyeteeni2 "NPT-kanta15, 30 ja 55 gal. Rummut1"-140-astetta F-140-astetta F€19.69
J1
5XA54
Polyfenyleenisulfidi1 1/2 "ja 2" tulppa15-55 gal. Rummut1"-140-astetta F-140-astetta F€131.88
K1
5UWG4
polypropeeni38/400 ydinsulkusopimusUseimmat 1 gallonan kannut1"-120-astetta F-120-astetta F€5.54
L1
3 BY45
polypropeeniRumpu ja Pail5, 15, 30 ja 55 gal. Rummut1"-140-astetta F-140-astetta F€21.87
M1
5UWG3
polypropeeni38 TukimerkkiEniten 5-gal. Pails1"-120-astetta F-120-astetta F€4.66
N1
3 BY46
polypropeeniRumpu ja Pail5, 15, 30 ja 55 gal. Rummut1"-140-astetta F-140-astetta F€21.37
O1
2 UY12
polypropeenikierteitetyt1 litran pullo1"-140-astetta F-176-astetta F€26.37
P1
2RUJ9
polypropeeni2 "Bung15, 30 ja 55 gal. Rummut1"-122-astetta F-122-astetta F€64.43
Q1
3 BY41
polypropeeniRumpu15, 30, 55 gal. Rummut1-5 / 32 "ID, 1-1 / 4" OD-140-astetta F-158-astetta F€128.87
R1
5UWH4
polypropeeni2 "Bung55 gal. Rummut1"-130-astetta F-130-astetta F€315.05
S1
3 BY44
PVCRumpu5, 15, 30 ja 55 gal. Rummut1"-140-astetta F-140-astetta F€75.55
T1
3 BY43
PVCRumpu5, 15, 30 ja 55 gal. Rummut1"-140-astetta F-140-astetta F€25.37
U1
4HA33
PVC2 "NPT-kanta15, 30 ja 55 gal. Rummut1"-140-astetta F-140-astetta F€48.67
V1
4HA32
PVC2 "NPT-kanta15, 30 ja 55 gal. Rummut1"-140-astetta F-140-astetta F€38.56
W1
2 UY14
PVCTulppa55 gal. Rummut1"-140-astetta F-140-astetta F€63.49
X1
5XA55
PVDF1-1 / 2 "ja 2" rengas15-55 gal. Rummut1"-140-astetta F-140-astetta F€345.88
Y1
4HA31
Ruostumaton teräs2 "NPT-kanta15, 30 ja 55 gal. Rummut1"-140-astetta F-140-astetta F€140.00
Z1
3 BY48
Ruostumaton teräsRumpu15, 30 ja 55 gal. Rummut1"-140-astetta F-140-astetta F€175.89
A2
4AYD4
Teräs2 "Bung15-55 gal. Rummut1"-140-astetta F-140-astetta F€134.87
B2
4HA30
Teräs2 "NPT-kanta15, 30 ja 55 gal. Rummut1 / 2 "-140-astetta F-140-astetta F€55.36
C2
40M290
Teräs2 "Bung15-55 gal rummut1"-140-astetta F-140-astetta F€92.64
D2
5XA53
TeräsPail-sovitin5-gal. Pails1"-140-astetta F-140-astetta F€76.51
E2
3 BY47
TeräsRumpu5, 15, 30 ja 55 gal. Rummut1-13 / 32 "ID, 1-1 / 2" OD-140-astetta F-140-astetta F€51.15
F2
6HKV5
Teräs, alumiini2 "Bung15-55 gal. Rummut3/4 "FNPT-150-astetta F10 psi150-astetta F€177.88
G2
3 BY42
sinkkiseosRumpu55 gal. Rummut1"-140-astetta F-140-astetta F€85.69

Käsikäyttöiset rumpupumput

Daytonin käsikäyttöisiä rumpupumppuja käytetään nesteiden siirtämiseen ja jakamiseen suuresta nestesäiliöstä pienempiin. Ne sopivat ihanteellisesti autojen huolto- ja huoltotöihin polttoaineiden, jäähdytysnesteiden, moottoriöljyjen ja syttyvien nesteiden tyhjentämiseen. Näissä käsipumpuissa on adapteri, joka mahdollistaa helpon liittämisen tulppareikään tai -aukkoon, ja pitkä imuputki, joka saavuttaa säiliön pään. Valitse laajasta valikoimasta näitä rumpupumppuja, saatavana 135 ja 120 rpm nopeusluokissa Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?