Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACTION PUMP 7009 Rumpupumppu Mäntä Action GPM 2 | AF2ABU 6PFK8

ACTION PUMP 7009 rumpupumppu männän toiminta GPM 2

Varastossa
Tuote: AF2ABU Malli: 7009Ristiviite: 6PFK8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsikäyttöinen rumpupumppu
Toiminnan tyyppiMäntä
Sovitin Dia.2"
Sovittimen materiaaliPVC
Sovittimen tyyppiTulppa
Poistoputken pituus22 "
Poistoputken ulostulon ID-koko1 / 2 "
Poistoputken ulostulon ulkokoko9 / 16 "
PoistoputkimateriaaliPVC
Käytettäväksi päälläKäytettäväksi nesteiden annosteluun ahtaissa tiloissa ja moottorin mittatikkuihin
TiivistemateriaaliPVC
GPM2
Letkun pituus1.8ft.
Letkun materiaaliPVC
Sisääntulon koko1.5 "
Maks. GPM öljylle1
Maks. GPM vedelle2
Max. Paine20 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Max. Viskositeetti650 CPS
Suurin pää3 ft.
MitattuEi
Unssi / aivohalvaus5 oz.
Poistoaukon koko1 / 2 "
Kokonaispituus46 "
pH-alue4 ja 11
Männän materiaaliPVC
Pumpun runkomateriaaliPVC
Tiivistemateriaalipolyeteeni
Imuputken pituus38 "
Imuputken ulostulon ulkokoko1 / 4 "
Imuputken tyyppipolyeteeni
Kostutetut materiaalitPVC, polyeteeni, neopreeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5715
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloSovittimen tyyppiKäytettäväksi päälläSisääntulon kokoMaks. PääMaks. Nestemäinen lämpötilaMax. PaineMaks. LämpötilaHinta
DAYTON 2RUJ9 Rumpupumpumäntä polypropeeni | AC3DTZ 2RUJ9polypropeeni2 "Bung15, 30 ja 55 gal. Rummut1"-122-astetta F-122-astetta F€64.43
DAYTON 2RUK1 rumpupumpun mäntä nailonia | AC3DUA 2RUK1Nylon2 "Bung15, 30 ja 55 gal. Rummut1"-122-astetta F-122-astetta F€90.52
DAYTON 2RUK2 -rumpupumppu, kaksikalvoinen alumiini | AC3DUB 2RUK2Alumiini2 "Bung-3 / 4 "NPT-122-astetta F--€443.30
DAYTON 2UY12 -annostelupumppu 0.14 unssia 5000 SSU | VAIN AC3 2 UY12polypropeenikierteitetyt1 litran pullo1"-140-astetta F-176-astetta F€26.37
DAYTON 2UY14 PVC-rumpupumppusifoni 22 unssia 3000 SSU | AC3NLZ 2 UY14PVCTulppa55 gal. Rummut1"-140-astetta F-140-astetta F€63.49
DAYTON 38Y789 rumpupumppusifonki 2 GPM | AC7XBV 38Y789polyeteeni1-1 / 2 "Pail5-gal. Pails9 / 16 "-140-astetta F-140-astetta F€5.64
DAYTON 38Y790 Pyörivä rumpupumppu 7 GPM | AC7XBW 38Y790Lasitäytetty polypropeeni2 "Bung15-55 gal. Rummut3 / 4 "-140-astetta F-140-astetta F€168.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACTION PUMP 7009 rumpupumppu männän toiminta GPM 2
€58.42 / yksikkö