DAYTON 2RUK2 -rumpupumppu, kaksikalvoinen alumiini | AC3DUB

DAYTON 2RUK2 rumpupumppu kaksoiskalvolla alumiinia

Varastossa
Tuote: AC3DUB Malli: 2RUK2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€443.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsikäyttöinen rumpupumppu
Toiminnan tyyppiVipu
Sovitin Dia.2"
Sovittimen materiaalialumiini
Sovittimen tyyppi2 "Bung
Poistoputken pituus96 "
Poistoputken ulostulon ulkokoko3 / 4 "
PoistoputkimateriaaliNeopreenikumiletku ja alumiinisuutin
GPM20
Korkeus6.5 "
KoteloAlumiini
Sisääntulon koko3 / 4 "NPT
Maks. Nestemäinen lämpötila122-astetta F
Max. Viskositeetti1500 SSU
Unssi / aivohalvaus27 oz.
Poistoaukon koko3/4 "FNPT
Kokonaispituus54 "
TiivistemateriaaliHi-nitriilikumi
ItseimeväKyllä
Imuputken pituus19-3 / 8 jalkaa - 34-7 / 8 jalkaa
Kostutetut materiaalitAlumiini, teräs, ruostumaton teräs, polyasetaali, NBR
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.39
Laivan korkeus (cm)58.67
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloSovittimen tyyppiKäytettäväksi päälläSisääntulon kokoMaks. PääMaks. Nestemäinen lämpötilaMax. PaineMaks. LämpötilaHinta
DAYTON 2RUJ9 Rumpupumpumäntä polypropeeni | AC3DTZ 2RUJ9polypropeeni2 "Bung15, 30 ja 55 gal. Rummut1"-122-astetta F-122-astetta F€64.43
DAYTON 2RUK1 rumpupumpun mäntä nailonia | AC3DUA 2RUK1Nylon2 "Bung15, 30 ja 55 gal. Rummut1"-122-astetta F-122-astetta F€90.52
DAYTON 2UY12 -annostelupumppu 0.14 unssia 5000 SSU | VAIN AC3 2 UY12polypropeenikierteitetyt1 litran pullo1"-140-astetta F-176-astetta F€26.37
DAYTON 2UY14 PVC-rumpupumppusifoni 22 unssia 3000 SSU | AC3NLZ 2 UY14PVCTulppa55 gal. Rummut1"-140-astetta F-140-astetta F€63.49
DAYTON 38Y789 rumpupumppusifonki 2 GPM | AC7XBV 38Y789polyeteeni1-1 / 2 "Pail5-gal. Pails9 / 16 "-140-astetta F-140-astetta F€5.64
DAYTON 38Y790 Pyörivä rumpupumppu 7 GPM | AC7XBW 38Y790Lasitäytetty polypropeeni2 "Bung15-55 gal. Rummut3 / 4 "-140-astetta F-140-astetta F€168.41
DAYTON 38Y792 rumpupumpun vipu 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu sisääntuloaukko 7/8 tuumaa | AC7XBY 38Y792304 Ruostumaton teräs2 "ja 1-1 / 2" MNPT30 ja 55 gal. Rummut ja tynnyrit7 / 8 "16 ft.140-astetta F-140-astetta F€390.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2RUK2 rumpupumppu kaksoiskalvolla alumiinia
€443.30 / yksikkö