Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACTION PUMP P-490S Käsipumpun vipu 9 GPM polypropeeni | AC9VWD 3KUL5

ACTION PUMP P-490S käsipumppuvipu 9 GPM polypropeeni

Varastossa
Tuote: AC9VWD Malli: P-490SRistiviite: 3KUL5
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
€103.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsikäyttöinen rumpupumppu
Toiminnan tyyppiVipu
Sovitin Dia.1-1 / 2 "x 2"
Sovittimen materiaalipolypropeeni
Sovittimen tyyppiTulppa
Poistoputken ulostulon ulkokoko1"
Poistoputkimateriaalipolypropeeni
Käytettäväksi päällä15, 30 ja 55 gal. Rummut
TiivistemateriaaliVitoton
GPM9
Sisääntulon koko1"
Maks. GPM öljylle5
Maks. GPM vedelle9
Maks. Lämpötila140-astetta F
Max. Viskositeetti1000 CPS
Suurin pää3 ft.
MitattuEi
Unssi / aivohalvaus8, 10 tai 12
Poistoaukon koko7 / 8 "
Kokonaispituus50 "
Männän materiaalipolypropeeni
Pumpun runkomateriaalipolypropeeni
Tiivistemateriaalipolypropeeni
Imuputken pituus36 "
Imuputken ulostulon ulkokoko1-1 / 2 "
Imuputken tyyppipolypropeeni
Kostutetut materiaalitPolypropeeni, 304 ruostumaton teräs, Viton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.95
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloSovittimen tyyppiKäytettäväksi päälläSisääntulon kokoMaks. PääMaks. Nestemäinen lämpötilaMax. PaineMaks. LämpötilaHinta
DAYTON 2RUJ9 Rumpupumpumäntä polypropeeni | AC3DTZ 2RUJ9polypropeeni2 "Bung15, 30 ja 55 gal. Rummut1"-122-astetta F-122-astetta F€67.12
DAYTON 2RUK1 rumpupumpun mäntä nailonia | AC3DUA 2RUK1Nylon2 "Bung15, 30 ja 55 gal. Rummut1"-122-astetta F-122-astetta F€94.29
DAYTON 2RUK2 -rumpupumppu, kaksikalvoinen alumiini | AC3DUB 2RUK2Alumiini2 "Bung-3 / 4 "NPT-122-astetta F--€439.66
DAYTON 2UY12 -annostelupumppu 0.14 unssia 5000 SSU | VAIN AC3 2 UY12polypropeenikierteitetyt1 litran pullo1"-140-astetta F-176-astetta F€27.47
DAYTON 2UY14 PVC-rumpupumppusifoni 22 unssia 3000 SSU | AC3NLZ 2 UY14PVCTulppa55 gal. Rummut1"-140-astetta F-140-astetta F€66.14
DAYTON 38Y789 rumpupumppusifonki 2 GPM | AC7XBV 38Y789polyeteeni1-1 / 2 "Pail5-gal. Pails9 / 16 "-140-astetta F-140-astetta F€5.64
DAYTON 38Y790 Pyörivä rumpupumppu 7 GPM | AC7XBW 38Y790Lasitäytetty polypropeeni2 "Bung15-55 gal. Rummut3 / 4 "-140-astetta F-140-astetta F€175.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACTION PUMP P-490S käsipumppuvipu 9 GPM polypropeeni
€103.14 / yksikkö