Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4AYD5 Kalvon/pilssipumpun tulo 1 In | AD6VKW

DAYTON 4AYD5 Kalvo/pilssipumpun tulo 1 in

Varastossa
Tuote: AD6VKW Malli: 4AYD5
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
€201.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsikäyttöinen rumpupumppu
Toiminnan tyyppiVipu
Sovitin Dia.2"
Sovittimen materiaaliPolyasetaali
Sovittimen tyyppi2 "Bung
Poistoputken pituus39-3 / 8 "
Poistoputken ulostulon ID-koko1"
Poistoputken ulostulon ulkokoko1-1 / 4 "
PoistoputkimateriaaliPVC
Käytettäväksi päälläMikä tahansa pinta
GPM4.42
Korkeus9"
KoteloPolyasetaali
Sisääntulon koko1"
Maks. GPM vedelle4.42
Maks. Nestemäinen lämpötila104-astetta F
Maks. Lämpötila104-astetta F
Max. Viskositeetti1680 SSU
MitattuEi
Unssi / aivohalvausJopa 4.4 GPM
Poistoaukon koko1"
Kokonaispituus13.375 "
Männän materiaaliTermoplastinen polyuretaani
Pumpun runkomateriaaliPolyasetaali
ItseimeväKyllä
Imuputken pituus39-3 / 8 "
Imuputken ulostulon ulkokoko1-1 / 4 "
Imuputken tyyppiLetku
Kostutetut materiaalitPolyasetaali, termoplastinen polyuretaani, ruostumaton teräs, PVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9925
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)39.12
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloSovittimen tyyppiKäytettäväksi päälläSisääntulon kokoMaks. PääMaks. Nestemäinen lämpötilaMax. PaineMaks. LämpötilaHinta
DAYTON 2RUJ9 Rumpupumpumäntä polypropeeni | AC3DTZ 2RUJ9polypropeeni2 "Bung15, 30 ja 55 gal. Rummut1"-122-astetta F-122-astetta F€67.12
DAYTON 2RUK1 rumpupumpun mäntä nailonia | AC3DUA 2RUK1Nylon2 "Bung15, 30 ja 55 gal. Rummut1"-122-astetta F-122-astetta F€94.29
DAYTON 2RUK2 -rumpupumppu, kaksikalvoinen alumiini | AC3DUB 2RUK2Alumiini2 "Bung-3 / 4 "NPT-122-astetta F--€439.66
DAYTON 2UY12 -annostelupumppu 0.14 unssia 5000 SSU | VAIN AC3 2 UY12polypropeenikierteitetyt1 litran pullo1"-140-astetta F-176-astetta F€27.47
DAYTON 2UY14 PVC-rumpupumppusifoni 22 unssia 3000 SSU | AC3NLZ 2 UY14PVCTulppa55 gal. Rummut1"-140-astetta F-140-astetta F€66.14
DAYTON 38Y789 rumpupumppusifonki 2 GPM | AC7XBV 38Y789polyeteeni1-1 / 2 "Pail5-gal. Pails9 / 16 "-140-astetta F-140-astetta F€5.64
DAYTON 38Y790 Pyörivä rumpupumppu 7 GPM | AC7XBW 38Y790Lasitäytetty polypropeeni2 "Bung15-55 gal. Rummut3 / 4 "-140-astetta F-140-astetta F€175.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4AYD5 Kalvo/pilssipumpun tulo 1 in
€201.73 / yksikkö