DAYTON 4VCR2 rumpupumpun purkuputki 7 tuuman | AD9VHY

DAYTON 4VCR2 rumpupumpun poistoputki, pituus 7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9VHY Malli: 4VCR2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€249.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsikäyttöinen rumpupumppu
Toiminnan tyyppiRotary
Sovitin Dia.2"
Sovittimen materiaaliValurauta
Sovittimen tyyppi2 "Bung
Poistoputken pituus7"
Poistoputken ulostulon ID-koko55 / 64 "
Poistoputken ulostulon ulkokoko1-3 / 64 "
PoistoputkimateriaaliSinkitty teräs
Käytettäväksi päällä15, 30, 55 gal. Rummut
TiivistemateriaaliPaperi
GPM10
Korkeus9.5 "
KoteloValurauta
Sisääntulon koko3/4 "FNPT
Maks. GPM öljylle7
Maks. Pää10 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila250-astetta F
Max. Paine10 psi
Maks. Lämpötila250-astetta F
Max. Viskositeetti2000 SSU
Suurin pää10 ft.
MitattuEi
Unssi / aivohalvaus10 GPM @ 120 kierrosta / min
Poistoaukon koko3/4 "FNPT
Kokonaispituus10.875 "
Pumpun runkomateriaaliValurauta
Tiivistemateriaaligrafiitti
ItseimeväKyllä
Imuputken pituus18-3/16" to 34-1/2"
Imuputken ulostulon ulkokoko1"
Imuputken tyyppiteleskooppinen
Kostutetut materiaalitValurauta, teräs, grafiitti, polypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.964
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)25.15
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloSovittimen tyyppiKäytettäväksi päälläSisääntulon kokoMaks. PääMaks. Nestemäinen lämpötilaMax. PaineMaks. LämpötilaHinta
DAYTON 2RUJ9 Rumpupumpumäntä polypropeeni | AC3DTZ 2RUJ9polypropeeni2 "Bung15, 30 ja 55 gal. Rummut1"-122-astetta F-122-astetta F€64.43
DAYTON 2RUK1 rumpupumpun mäntä nailonia | AC3DUA 2RUK1Nylon2 "Bung15, 30 ja 55 gal. Rummut1"-122-astetta F-122-astetta F€90.52
DAYTON 2RUK2 -rumpupumppu, kaksikalvoinen alumiini | AC3DUB 2RUK2Alumiini2 "Bung-3 / 4 "NPT-122-astetta F--€443.30
DAYTON 2UY12 -annostelupumppu 0.14 unssia 5000 SSU | VAIN AC3 2 UY12polypropeenikierteitetyt1 litran pullo1"-140-astetta F-176-astetta F€26.37
DAYTON 2UY14 PVC-rumpupumppusifoni 22 unssia 3000 SSU | AC3NLZ 2 UY14PVCTulppa55 gal. Rummut1"-140-astetta F-140-astetta F€63.49
DAYTON 38Y789 rumpupumppusifonki 2 GPM | AC7XBV 38Y789polyeteeni1-1 / 2 "Pail5-gal. Pails9 / 16 "-140-astetta F-140-astetta F€5.64
DAYTON 38Y790 Pyörivä rumpupumppu 7 GPM | AC7XBW 38Y790Lasitäytetty polypropeeni2 "Bung15-55 gal. Rummut3 / 4 "-140-astetta F-140-astetta F€168.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4VCR2 rumpupumpun poistoputki, pituus 7 tuumaa
€249.62 / yksikkö