Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 38Y792 rumpupumpun vipu 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu sisääntuloaukko 7/8 tuumaa | AC7XBY

DAYTON 38Y792 rumpupumpun vipu 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu imuaukko 7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC7XBY Malli: 38Y792
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
€380.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsikäyttöinen rumpupumppu
Toiminnan tyyppiVipu
Sovitin Dia.1-1 / 2 "ja 2"
Sovittimen materiaaliRuostumaton teräs
Sovittimen tyyppi2 "ja 1-1 / 2" MNPT
Poistoputken pituus8-1 / 4 "
Poistoputken ulostulon ID-koko21 / 32 "
Poistoputken ulostulon ulkokoko3 / 4 "
Poistoputkimateriaali304 SS
Käytettäväksi päällä30 ja 55 gal. Rummut ja tynnyrit
TiivistemateriaaliPTFE
Kotelo304 Ruostumaton teräs
Sisääntulon koko7 / 8 "
Maks. Pää16 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila140-astetta F
Maks. Lämpötila140-astetta F
Max. Viskositeetti2000
Suurin pää16 ft.
MitattuEi
Unssi / aivohalvaus12 oz.
Poistoaukon koko3/4 "OD
Kokonaispituus52 "
pH-alue1 ja 10
Pumpun runkomateriaali304 Ruostumaton teräs
TiivistemateriaaliPTFE
Imuputken pituus32-1 / 2 "
Imuputken ulostulon ulkokoko1-1 / 8 "
Imuputken tyyppiteleskooppinen
Kostutetut materiaalit304 Ruostumaton teräs, PTFE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4075
Laivan korkeus (cm)46.99
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloSovittimen tyyppiKäytettäväksi päälläSisääntulon kokoMaks. PääMaks. Nestemäinen lämpötilaMax. PaineMaks. LämpötilaHinta
DAYTON 2RUJ9 Rumpupumpumäntä polypropeeni | AC3DTZ 2RUJ9polypropeeni2 "Bung15, 30 ja 55 gal. Rummut1"-122-astetta F-122-astetta F€67.12
DAYTON 2RUK1 rumpupumpun mäntä nailonia | AC3DUA 2RUK1Nylon2 "Bung15, 30 ja 55 gal. Rummut1"-122-astetta F-122-astetta F€94.29
DAYTON 2RUK2 -rumpupumppu, kaksikalvoinen alumiini | AC3DUB 2RUK2Alumiini2 "Bung-3 / 4 "NPT-122-astetta F--€439.66
DAYTON 2UY12 -annostelupumppu 0.14 unssia 5000 SSU | VAIN AC3 2 UY12polypropeenikierteitetyt1 litran pullo1"-140-astetta F-176-astetta F€27.47
DAYTON 2UY14 PVC-rumpupumppusifoni 22 unssia 3000 SSU | AC3NLZ 2 UY14PVCTulppa55 gal. Rummut1"-140-astetta F-140-astetta F€66.14
DAYTON 38Y789 rumpupumppusifonki 2 GPM | AC7XBV 38Y789polyeteeni1-1 / 2 "Pail5-gal. Pails9 / 16 "-140-astetta F-140-astetta F€5.64
DAYTON 38Y790 Pyörivä rumpupumppu 7 GPM | AC7XBW 38Y790Lasitäytetty polypropeeni2 "Bung15-55 gal. Rummut3 / 4 "-140-astetta F-140-astetta F€175.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 38Y792 rumpupumpun vipu 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu imuaukko 7/8 tuumaa
€380.00 / yksikkö