Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 38Y790 Pyörivä rumpupumppu 7 GPM | AC7XBW

DAYTON Pyörivä 38Y790 rumpupumppu 7 GPM

Varastossa
Tuote: AC7XBW Malli: 38Y790

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€168.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsikäyttöinen rumpupumppu
Toiminnan tyyppiRotary
Sovitin Dia.2"
Sovittimen materiaaliValurauta
Sovittimen tyyppi2 "Bung
Poistoputken pituus11 "
Poistoputken ulostulon ID-koko7 / 8 "
Poistoputken ulostulon ulkokoko1"
Poistoputkimateriaali304 SS
Käytettäväksi päällä15-55 gal. Rummut
TiivistemateriaaliPaperi
GPM7
KoteloLasitäytetty polypropeeni
Sisääntulon koko3 / 4 "
Maks. GPM öljylle7
Maks. GPM vedelle7
Maks. Nestemäinen lämpötila140-astetta F
Maks. Lämpötila140-astetta F
Max. Viskositeetti5000 SSU
Unssi / aivohalvausJopa 7 GPM @ 115 RPM
Poistoaukon koko3 / 4 "
Kokonaispituus53 "
Männän materiaaliRyton
Pumpun runkomateriaaliLasitäytetty polypropeeni
TiivistemateriaaliPTFE
Imuputken pituus42-5 / 32 "
Imuputken ulostulon ulkokoko1"
Imuputken tyyppi3-osainen kierre
Kostutetut materiaalitLasilla täytetty polypropeeni, 304 SS, Ryton, PTFE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.8565
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloSovittimen tyyppiKäytettäväksi päälläSisääntulon kokoMaks. PääMaks. Nestemäinen lämpötilaMax. PaineMaks. LämpötilaHinta
DAYTON 2RUJ9 Rumpupumpumäntä polypropeeni | AC3DTZ 2RUJ9polypropeeni2 "Bung15, 30 ja 55 gal. Rummut1"-122-astetta F-122-astetta F€64.43
DAYTON 2RUK1 rumpupumpun mäntä nailonia | AC3DUA 2RUK1Nylon2 "Bung15, 30 ja 55 gal. Rummut1"-122-astetta F-122-astetta F€90.52
DAYTON 2RUK2 -rumpupumppu, kaksikalvoinen alumiini | AC3DUB 2RUK2Alumiini2 "Bung-3 / 4 "NPT-122-astetta F--€443.30
DAYTON 2UY12 -annostelupumppu 0.14 unssia 5000 SSU | VAIN AC3 2 UY12polypropeenikierteitetyt1 litran pullo1"-140-astetta F-176-astetta F€26.37
DAYTON 2UY14 PVC-rumpupumppusifoni 22 unssia 3000 SSU | AC3NLZ 2 UY14PVCTulppa55 gal. Rummut1"-140-astetta F-140-astetta F€63.49
DAYTON 38Y789 rumpupumppusifonki 2 GPM | AC7XBV 38Y789polyeteeni1-1 / 2 "Pail5-gal. Pails9 / 16 "-140-astetta F-140-astetta F€5.64
DAYTON 38Y792 rumpupumpun vipu 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu sisääntuloaukko 7/8 tuumaa | AC7XBY 38Y792304 Ruostumaton teräs2 "ja 1-1 / 2" MNPT30 ja 55 gal. Rummut ja tynnyrit7 / 8 "16 ft.140-astetta F-140-astetta F€390.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON Pyörivä 38Y790 rumpupumppu 7 GPM
€168.41 / yksikkö