Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5XA54 -vivun toimintarumpupumppu 10 unssia 36 tuumaa | AE7DRE

DAYTON 5XA54 Viputoiminen rumpupumppu 10 unssia 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7DRE Malli: 5XA54

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€137.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsikäyttöinen rumpupumppu
Toiminnan tyyppiVipu
Sovitin Dia.1-1 / 2 "ja 2"
Sovittimen materiaaliRyton
Sovittimen tyyppi1 1/2 "ja 2" tulppa
Poistoputken pituus8"
Poistoputken ulostulon ulkokoko1"
PoistoputkimateriaaliPolypropeeni / Ryton
Käytettäväksi päällä15-55 gal. Rummut
GPM7
Korkeus36 "
KoteloPolyfenyleenisulfidi
Sisääntulon koko1"
Maks. Nestemäinen lämpötila140-astetta F
Maks. Lämpötila140-astetta F
Max. Viskositeetti1500 SSU
Unssi / aivohalvaus10 oz.
Poistoaukon koko1"
Kokonaispituus50 "
Männän materiaaliPVDF
Pumpun runkomateriaaliRyton
TiivistemateriaaliPVDF
ItseimeväKyllä
Imuputken pituus36 "
Imuputken ulostulon ulkokoko1-7 / 16 "
Imuputken tyyppi3-osainen putki
Kostutetut materiaalitRyton, polypropeeni, PVDF, SS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)37.08
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloSovittimen tyyppiKäytettäväksi päälläSisääntulon kokoMaks. PääMaks. Nestemäinen lämpötilaMax. PaineMaks. LämpötilaHinta
DAYTON 2RUJ9 Rumpupumpumäntä polypropeeni | AC3DTZ 2RUJ9polypropeeni2 "Bung15, 30 ja 55 gal. Rummut1"-122-astetta F-122-astetta F€67.12
DAYTON 2RUK1 rumpupumpun mäntä nailonia | AC3DUA 2RUK1Nylon2 "Bung15, 30 ja 55 gal. Rummut1"-122-astetta F-122-astetta F€94.29
DAYTON 2RUK2 -rumpupumppu, kaksikalvoinen alumiini | AC3DUB 2RUK2Alumiini2 "Bung-3 / 4 "NPT-122-astetta F--€439.66
DAYTON 2UY12 -annostelupumppu 0.14 unssia 5000 SSU | VAIN AC3 2 UY12polypropeenikierteitetyt1 litran pullo1"-140-astetta F-176-astetta F€27.47
DAYTON 2UY14 PVC-rumpupumppusifoni 22 unssia 3000 SSU | AC3NLZ 2 UY14PVCTulppa55 gal. Rummut1"-140-astetta F-140-astetta F€66.14
DAYTON 38Y789 rumpupumppusifonki 2 GPM | AC7XBV 38Y789polyeteeni1-1 / 2 "Pail5-gal. Pails9 / 16 "-140-astetta F-140-astetta F€5.64
DAYTON 38Y790 Pyörivä rumpupumppu 7 GPM | AC7XBW 38Y790Lasitäytetty polypropeeni2 "Bung15-55 gal. Rummut3 / 4 "-140-astetta F-140-astetta F€175.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5XA54 Viputoiminen rumpupumppu 10 unssia 36 tuumaa
€137.38 / yksikkö