Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2UY14 PVC-rumpupumppusifoni 22 unssia 3000 SSU | AC3NLZ

DAYTON 2UY14 PVC-rumpupumppu, 22 unssia 3000 SSU

Varastossa
Tuote: AC3NLZ Malli: 2UY14

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsikäyttöinen rumpupumppu
Toiminnan tyyppiMäntä
Sovitin Dia.2"
Sovittimen materiaaliPVC
Sovittimen tyyppiTulppa
Poistoputken pituus60 "
Poistoputken ulostulon ID-koko1"
Poistoputken ulostulon ulkokoko1-1 / 4 "
PoistoputkimateriaaliPVC
Käytettäväksi päällä55 gal. Rummut
GPM7
Korkeus3.75 "
KoteloPVC
Sisääntulon koko1"
Maks. Nestemäinen lämpötila140-astetta F
Maks. Lämpötila140-astetta F
Max. Viskositeetti3000 SSU
Unssi / aivohalvaus22 oz.
Poistoaukon koko1"
Kokonaispituus43 "
Männän materiaaliPVC
Pumpun runkomateriaaliPVC
TiivistemateriaaliPVC
ItseimeväKyllä
Imuputken pituus37 "
Imuputken ulostulon ulkokoko1-1 / 2 "
Imuputken tyyppiPumpun runko
Kostutetut materiaalitPVC, PP, Viton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395
Laivan korkeus (cm)112.27
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloSovittimen tyyppiKäytettäväksi päälläSisääntulon kokoMaks. PääMaks. Nestemäinen lämpötilaMax. PaineMaks. LämpötilaHinta
DAYTON 2RUJ9 Rumpupumpumäntä polypropeeni | AC3DTZ 2RUJ9polypropeeni2 "Bung15, 30 ja 55 gal. Rummut1"-122-astetta F-122-astetta F€64.43
DAYTON 2RUK1 rumpupumpun mäntä nailonia | AC3DUA 2RUK1Nylon2 "Bung15, 30 ja 55 gal. Rummut1"-122-astetta F-122-astetta F€90.52
DAYTON 2RUK2 -rumpupumppu, kaksikalvoinen alumiini | AC3DUB 2RUK2Alumiini2 "Bung-3 / 4 "NPT-122-astetta F--€443.30
DAYTON 2UY12 -annostelupumppu 0.14 unssia 5000 SSU | VAIN AC3 2 UY12polypropeenikierteitetyt1 litran pullo1"-140-astetta F-176-astetta F€26.37
DAYTON 38Y789 rumpupumppusifonki 2 GPM | AC7XBV 38Y789polyeteeni1-1 / 2 "Pail5-gal. Pails9 / 16 "-140-astetta F-140-astetta F€5.64
DAYTON 38Y790 Pyörivä rumpupumppu 7 GPM | AC7XBW 38Y790Lasitäytetty polypropeeni2 "Bung15-55 gal. Rummut3 / 4 "-140-astetta F-140-astetta F€168.41
DAYTON 38Y792 rumpupumpun vipu 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu sisääntuloaukko 7/8 tuumaa | AC7XBY 38Y792304 Ruostumaton teräs2 "ja 1-1 / 2" MNPT30 ja 55 gal. Rummut ja tynnyrit7 / 8 "16 ft.140-astetta F-140-astetta F€390.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2UY14 PVC-rumpupumppu, 22 unssia 3000 SSU
€63.49 / yksikkö