DAYTON 40M295 rumpupumppuvalurauta 1 tuumaa 8 oz. | AD3QNX

DAYTON 40M295 rumpupumppu valurauta 1 tuumaa 8 unssia.

Varastossa
Tuote: AD3QNX Malli: 40M295

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€144.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsikäyttöinen rumpupumppu
Toiminnan tyyppiRotary
Sovitin Dia.2"
Sovittimen materiaaliValurauta
Sovittimen tyyppi2 "kumi kumisaapalla
Poistoputken pituus7"
Poistoputken ulostulon ID-koko7 / 8 "
Poistoputken ulostulon ulkokoko1"
PoistoputkimateriaaliTeräs
Käytettäväksi päällä15-55 gal rummut
KoteloValurauta
Sisääntulon koko1"
Maks. Nestemäinen lämpötila140-astetta F
Maks. Lämpötila140-astetta F
Max. Viskositeetti5000 SSU
Unssi / aivohalvaus8 oz.
Poistoaukon koko1"
Kokonaispituus50 7 / 8 "
Pumpun runkomateriaaliValurauta
TiivistemateriaaliVitoton
Imuputken pituus41 "
Imuputken ulostulon ulkokoko1-1 / 4 "
Imuputken tyyppi3-osainen jäykkä putki
Kostutetut materiaalitTeräs, valurauta, Viton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.9985
Laivan korkeus (cm)14.71
Laivan pituus (cm)36.7
Laivan leveys (cm)17.7
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloSovittimen tyyppiKäytettäväksi päälläSisääntulon kokoMaks. PääMaks. Nestemäinen lämpötilaMax. PaineMaks. LämpötilaHinta
DAYTON 2RUJ9 Rumpupumpumäntä polypropeeni | AC3DTZ 2RUJ9polypropeeni2 "Bung15, 30 ja 55 gal. Rummut1"-122-astetta F-122-astetta F€67.12
DAYTON 2RUK1 rumpupumpun mäntä nailonia | AC3DUA 2RUK1Nylon2 "Bung15, 30 ja 55 gal. Rummut1"-122-astetta F-122-astetta F€94.29
DAYTON 2RUK2 -rumpupumppu, kaksikalvoinen alumiini | AC3DUB 2RUK2Alumiini2 "Bung-3 / 4 "NPT-122-astetta F--€439.66
DAYTON 2UY12 -annostelupumppu 0.14 unssia 5000 SSU | VAIN AC3 2 UY12polypropeenikierteitetyt1 litran pullo1"-140-astetta F-176-astetta F€27.47
DAYTON 2UY14 PVC-rumpupumppusifoni 22 unssia 3000 SSU | AC3NLZ 2 UY14PVCTulppa55 gal. Rummut1"-140-astetta F-140-astetta F€66.14
DAYTON 38Y789 rumpupumppusifonki 2 GPM | AC7XBV 38Y789polyeteeni1-1 / 2 "Pail5-gal. Pails9 / 16 "-140-astetta F-140-astetta F€5.64
DAYTON 38Y790 Pyörivä rumpupumppu 7 GPM | AC7XBW 38Y790Lasitäytetty polypropeeni2 "Bung15-55 gal. Rummut3 / 4 "-140-astetta F-140-astetta F€175.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 40M295 rumpupumppu valurauta 1 tuumaa 8 unssia.
€144.76 / yksikkö