Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3BY41 rumpupumppu pyörivä 8 gpm | AC8LHH

DAYTON Pyörivä 3BY41 rumpupumppu 8 gpm

Varastossa
Tuote: AC8LHH Malli: 3BY41

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsikäyttöinen rumpupumppu
Toiminnan tyyppiRotary
Sovitin Dia.2"
Sovittimen materiaalipolypropeeni
Sovittimen tyyppiRumpu
Poistoputken pituus9-1 / 16 "
Poistoputken ulostulon ID-koko1"
Poistoputken ulostulon ulkokoko1"
Poistoputkimateriaalipolypropeeni
Käytettäväksi päällä15, 30, 55 gal. Rummut
GPM8
Kotelopolypropeeni
Sisääntulon koko1-5 / 32 "ID, 1-1 / 4" OD
Maks. GPM vedelle8
Maks. Nestemäinen lämpötila140-astetta F
Maks. Lämpötila158-astetta F
Max. Viskositeetti2000 SSU
Unssi / aivohalvaus8 GPM @ 135 kierrosta / min
Poistoaukon koko29/32 "ID, 1" OD
Pumpun runkomateriaalipolypropeeni
RPM135
ItseimeväKYLLÄ
Imuputken pituus36-5 / 8 "
Imuputken ulostulon ulkokoko1-1 / 4 "
Imuputken tyyppi3-osainen putki
Kostutetut materiaalitPVDF, 304 SS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5885
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloSovittimen tyyppiKäytettäväksi päälläSisääntulon kokoMaks. PääMaks. Nestemäinen lämpötilaMax. PaineMaks. LämpötilaHinta
DAYTON 2RUJ9 Rumpupumpumäntä polypropeeni | AC3DTZ 2RUJ9polypropeeni2 "Bung15, 30 ja 55 gal. Rummut1"-122-astetta F-122-astetta F€64.43
DAYTON 2RUK1 rumpupumpun mäntä nailonia | AC3DUA 2RUK1Nylon2 "Bung15, 30 ja 55 gal. Rummut1"-122-astetta F-122-astetta F€90.52
DAYTON 2RUK2 -rumpupumppu, kaksikalvoinen alumiini | AC3DUB 2RUK2Alumiini2 "Bung-3 / 4 "NPT-122-astetta F--€443.30
DAYTON 2UY12 -annostelupumppu 0.14 unssia 5000 SSU | VAIN AC3 2 UY12polypropeenikierteitetyt1 litran pullo1"-140-astetta F-176-astetta F€26.37
DAYTON 2UY14 PVC-rumpupumppusifoni 22 unssia 3000 SSU | AC3NLZ 2 UY14PVCTulppa55 gal. Rummut1"-140-astetta F-140-astetta F€63.49
DAYTON 38Y789 rumpupumppusifonki 2 GPM | AC7XBV 38Y789polyeteeni1-1 / 2 "Pail5-gal. Pails9 / 16 "-140-astetta F-140-astetta F€5.64
DAYTON 38Y790 Pyörivä rumpupumppu 7 GPM | AC7XBW 38Y790Lasitäytetty polypropeeni2 "Bung15-55 gal. Rummut3 / 4 "-140-astetta F-140-astetta F€168.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON Pyörivä 3BY41 rumpupumppu 8 gpm
€128.87 / yksikkö