Rumpupumput

Suodattaa

FINISH THOMPSON -

EF-sarjan sähkörumpupumppu

TyyliMalliMaks. Nestemäinen lämpötilaSovittimen tyyppiKäytettäväksi päälläMax. PaineMaks. LämpötilaSuurin pääMoottorin koteloMoottorityyppiHinta (ei alv)
AEFP-54 / S1150-astetta FsinetöitySuper Totes8.7 psi150-astetta F20 ft.RoisketiivisUniversal AC / DC€1,697.36
BEFP-40 & S1 -sarja150-astetta FTulppa55 gal. Rummut ja nuotit8 psi150-astetta F5-20 jalkaaAvaa tiputussuojaSähköinen vaihteleva nopeus€696.35
CEFP-40 & S1 DEF -sarja150-astetta FTulppa55 gal. Rummut ja nuotit8 psi150-astetta F5-20 jalkaaAvaa tiputussuojaSähköinen vaihteleva nopeus€1,322.32
DEFS-40 / S1212-astetta F-30, 55 gal. Rummut8.7 psi212-astetta F20 ft.RoisketiivisUniversal AC / DC€1,229.13
FINISH THOMPSON -

DTT-sarjan sähkörumpupumppu

TyyliMallipH-alueKäytettäväksi päälläGPMPumpun runkomateriaaliKostutetut materiaalitKorkeusKoteloSisääntulon kokoHinta (ei alv)
ADTTC0131 ja 1430, 55 gal. Rummut10CPVCCPVC, PTFE, seos 62540 "CPVC1.6 "€2,264.21
BDTTS0136 ja 1030, 55 gal. Rummut10Ruostumaton teräsRuostumaton teräs, PTFE40 "Ruostumaton teräs1.5 "€2,032.43
CDTTS018755 gal. Rummut ja nuotit7Ruostumaton teräsRuostumaton teräs, messinki, PTFE48 "Ruostumaton teräs1.5 "€3,269.20
CDTTS010730, 55 gal. Rummut7Ruostumaton teräsRuostumaton teräs, messinki, PTFE40 "Ruostumaton teräs1.5 "€2,918.38
GPIMETERS -

Sähkökäyttöiset rumpupumput

TyyliMalliJohdon pituusTäyden kuorman ampeeritMax. ViskositeettiMoottori HPMoottorin kierroslukuJänniteHinta (ei alv)
APA-200H-2UR-3A450 CPS1 / 4 hp3250110/115 V AC€1,437.90
APA-120H-2UR-3A10 CPS1 / 4 hp1375110/115 V AC€1,291.00
BP-200H-2UR15 ft.15A450 CPS1 / 3 hp350012V DC-€1,099.35
BP-120H-2UR20 ft.15A10 CPS1 / 5 hp165012V DC-€951.26
VESTIL -

Rumpupumput, pyörivät / käsikäyttöiset

Vestil-rumpupumppuja käytetään nesteiden siirtämiseen tai annosteluun 55 gallonan tynnyreistä. Näissä käsikäyttöisissä pumpuissa on teräs-/alumiini-/PTFE-/PPS-rakenne, joka takaa erinomaisen väsymiskestävyyden ja suojaa UV-säteilyltä samalla kun ne tarjoavat jopa 10 gpm:n virtausnopeuden. Ne pystyvät tarjoamaan suurimman kinemaattisen viskositeetin ja ympäristön lämpötilan 2000 SSU ja 140 astetta F, vastaavasti. Valitse laajasta valikoimasta näitä rumpupumppuja, joiden korkeus vaihtelee 12 - 52.812 XNUMX tuumaa Raptor Supplies.

TyyliMalliMateriaaliVäriAnnostelumääräMoottorityyppiMännän materiaaliOma pohjustusImuputken materiaaliLeveysHinta (ei alv)
AADP-55AlumiiniHopea100 lpmNopea pyörivä-Ei-11.62 "€282.05
BRP-90RPPS, PTFEKeltainen10.14 oz. aivohalvausta kohtiKampipolypropeeniKylläpolypropeeni8"€247.63
CRP-90RTPPS, PTFEMusta10.14 oz. aivohalvausta kohtiKampiPPSKylläPPS8"€307.75
DRP-90FGPTFEValkoinen10.14 oz. aivohalvausta kohtiKampi-Kyllä-8"€987.74
DAYTON -

Käsikäyttöiset rumpupumput

Daytonin käsikäyttöisiä rumpupumppuja käytetään nesteiden siirtämiseen ja jakamiseen suuresta nestesäiliöstä pienempiin. Ne sopivat ihanteellisesti autojen huolto- ja huoltotöihin polttoaineiden, jäähdytysnesteiden, moottoriöljyjen ja syttyvien nesteiden tyhjentämiseen. Näissä käsipumpuissa on adapteri, joka mahdollistaa helpon liittämisen tulppareikään tai -aukkoon, ja pitkä imuputki, joka saavuttaa säiliön pään. Valitse laajasta valikoimasta näitä rumpupumppuja, saatavana 135 ja 120 rpm nopeusluokissa Raptor Supplies.

TyyliMalliKoteloSovittimen tyyppiKäytettäväksi päälläSisääntulon kokoMaks. PääMaks. Nestemäinen lämpötilaMax. PaineMaks. LämpötilaHinta (ei alv)
A5500-Tulppa15, 30 ja 55 gal. Rummut1"--20 psi140-astetta F€505.31
B32ZN71--------€293.92
Tarjouspyyntö
C7036-Tulppa15, 30 ja 55 gal. Pails1.5 "--20 psi140-astetta F€57.40
D3006-Tulppa15, 30 ja 55 gal. Rummut3 / 4 "---140-astetta F€120.34
EP-490-Tulppa15, 30 ja 55 gal. Rummut1"---140-astetta F€64.44
FP-490S-Tulppa15, 30 ja 55 gal. Rummut1"---140-astetta F€103.14
G5UWH2--------€370.10
Tarjouspyyntö
H4VCR4--------€405.63
Tarjouspyyntö
I32ZN70--------€375.60
Tarjouspyyntö
J7009-TulppaKäytettäväksi nesteiden annosteluun ahtaissa tiloissa ja moottorin mittatikkuihin1.5 "--20 psi140-astetta F€60.85
K4HA35--------€271.33
Tarjouspyyntö
L52 JR54--------€110.78
Tarjouspyyntö
M38Y793304 Ruostumaton teräs2 "MNPT5, 15, 30 ja 55 gal. Rummut ja tynnyrit1.25 "16 ft.140-astetta F-140-astetta F€680.74
N38Y792304 Ruostumaton teräs2 "ja 1-1 / 2" MNPT30 ja 55 gal. Rummut ja tynnyrit7 / 8 "16 ft.140-astetta F-140-astetta F€380.00
O2RUK2Alumiini2 "Bung-3 / 4 "NPT-122-astetta F--€439.66
P7P085Alumiini-15, 30 ja 55 gal. Rummut--140-astetta F-140-astetta F€293.91
Q40M296Alumiini2 "Bung15-55 gal rummut1"-140-astetta F-140-astetta F€274.25
R4HA26Alumiini2 "Bung15, 30, 55 gal. Rummut1"-140-astetta F-140-astetta F€172.82
S5UWH0Messinki-Mikä tahansa pinta1"2 ft.140-astetta F10 psi140-astetta F€49.44
T5UWG9Messinki-Mikä tahansa pinta1"5 Ft.140-astetta F10 psi140-astetta F€69.25
U40M295Valurauta2 "kumi kumisaapalla15-55 gal rummut1"-140-astetta F-140-astetta F€144.76
V7P071Valurauta-15, 30 ja 55 gal. Rummut--140-astetta F-140-astetta F€127.39
W4HA34Valurauta2 "NPT-kanta15, 30, 55 gal. Rummut1 "FNPT-140-astetta F-140-astetta F€104.82
X4VCR2Valurauta2 "Bung15, 30, 55 gal. Rummut3/4 "FNPT10 Ft.250-astetta F10 psi250-astetta F€260.02
Y4VCR3Valurauta2 "Bung16-55 Gal. Rummut3/4 "FNPT10 Ft.250-astetta F10 psi250-astetta F€285.57
FINISH THOMPSON -

PF-sarjan rumpupumppu

TyyliMalliSuurin pääGPMKorkeusMoottorityyppiPoistoaukon kokoKokonaispituuspH-aluePumpun runkomateriaaliHinta (ei alv)
APFM-48 & M3V DEF -sarja10-80 jalkaa1048 "Sähköinen vaihteleva nopeus3 / 4 "Barb60 "6 ja 10polypropeeni€1,838.17
BPFM-40 & M3V -sarja10-80 jalkaa10 ja 4040 "Sähköinen vaihteleva nopeus1 "Barb52 "6 ja 10polypropeeni€1,165.91
BPFP-48 ja M3V -sarja10-80 jalkaa10 ja 4048 "Sähköinen vaihteleva nopeus1 "Barb60 "1 ja 14polypropeeni€1,315.85
CPFS-40 & M3V -sarja10-80 jalkaa10 ja 4040 "Sähköinen vaihteleva nopeus1 "Barb52 "6 ja 10316 Ruostumaton teräs€1,633.62
DPFM-40 & M3V DEF -sarja10-80 jalkaa1040 "Sähköinen vaihteleva nopeus3 / 4 "Barb52 "6 ja 10polypropeeni€1,801.41
BPFM-48 & M3V -sarja10-80 jalkaa10 ja 4048 "Sähköinen vaihteleva nopeus1 "Barb60 "6 ja 10polypropeeni€1,231.24
BPFP-40 ja M3V -sarja10-80 jalkaa10 ja 4040 "Sähköinen vaihteleva nopeus1 "Barb52 "1 ja 14polypropeeni€1,274.41
EPFP-EO-4080 ft.40-Pumppu avoimella tippumisenkestävällä1"--polypropeeni€1,688.77
VESTIL -

Sähkörumpupumppu

Vestilin sähkörumpupumput on suunniteltu tehokkaaseen nesteensiirtoon. Näissä pumpuissa on 115 V: n moottori, joka minimoi nesteen siirtämiseen tarvittavan ajan ja tarjoaa maksimivirtauksen 18.5 gpm. Valitse laajasta sähkörumpupumppujen valikoimasta, jonka viskositeetit ovat välillä 400-600 cps, Raptor Supplies.

TyyliMalliSisääntulon kokoAmpeeriaVäriPituusMateriaaliMaks. PääMax. ViskositeettiAsennustyyppiHinta (ei alv)
AEDP0.1875 "-Hopea7.5 "Ruostumaton teräs, muovi-1950 SSUKiinnitä reunan yli€1,388.73
BFHL-PUMPPU1"5.9AMusta, hopea28 "Ruostumaton teräs, muovi33 ft.2480 SSUTulppa€8,650.97
CABS-PUMPPU2"6AKeltainen28 "polypropeeni31 ft.2900 SSUTulppa€2,515.59
VESTIL -

Vipu Toimintarumpupumppu

TyyliMallieräVäriAnnostelumääräPituusMateriaaliMoottorityyppiAsennustyyppiOperaation tyyppiHinta (ei alv)
ALDP-RYTRumpupumppuMusta12 oz. aivohalvausta kohti19.88 "PPSViputoiminen pumppuTulppaManuaalinen vivun toiminta€105.78
BLDP-FGRumpupumppuValkoinen12 oz. aivohalvausta kohti15 "PTFEViputoiminen pumppuTulppaManuaalinen vivun toiminta€523.97
CLDP-POLYRumpupumppusininen12 oz. aivohalvausta kohti19.88 "polypropeeniViputoiminen pumppuTulppaManuaalinen vivun toiminta€65.81
DLDP-POLY-304RumpupumppuKeltainen12 oz. aivohalvausta kohti19.88 "polypropeeniViputoiminen pumppuTulppaManuaalinen vivun toiminta€81.42
ELDP-SS-316RumpupumppuHopea22 oz. aivohalvausta kohti9.56 "Ruostumaton teräsViputoiminen pumppuTulppaKäsipumppu€261.95
Tarjouspyyntö
FLDP-STRumpupumppuHopea12 oz. aivohalvausta kohti18.13 "TeräsViputoiminen pumppuTulppaManuaalinen vivun toiminta€58.53
GPAIL-PSTKäsikäyttöinen rumpupumppuHopea8 oz. aivohalvausta kohti8.31 "TeräsKäsipumppuKäsipumppuKäsipumppu€65.65
HPAIL-PST-SSKäsikäyttöinen rumpupumppuHopea8 oz. aivohalvausta kohti8.31 "Ruostumaton teräsKäsipumppuKäsipumppuManuaalinen vivun toiminta€208.84
IVLDPVipu ToimintarumpupumppuHarmaa10 unssia per Stoke7.94 "polypropeeniViputoiminen pumppuTulppaManuaalinen vivun toiminta€177.53
VESTIL -

Itsestään tuuletettava rumpupumppu

Vestilin itsetuulettavia rumpupumppuja käytetään nesteiden siirtämiseen tai annosteluun 5- ja 15 gallonan sangoista tai 55 gallonan tynnyreistä. Niissä on polypropeenirakenne, joka takaa alhaisen kitkan ja erinomaisen kestävyyden syövyttäviä kemikaaleja (syttymättömiä liuottimia) vastaan. Vaihtoehtoja on saatavana 48.5 ja 61.812 tuuman korkeusvaihtoehtoina Raptor Supplies.

TyyliMalliVäriAnnostelumääräSiirtymä vetoa kohtiKorkeusHinta (ei alv)
AVDPsininen8 oz. aivohalvausta kohti8 oz.48.5 "€35.78
BVDPXValkoinen16 oz. aivohalvausta kohti16 oz.61.81 "€39.88
SOTERA -

Sähkökäyttöinen rumpupumppu

TyyliMalliSisääntulon kokoMoottorityyppiKokonaispituusJänniteHinta (ei alv)
ASS435B1"Sähköinen tasavirta22.5 "12 VDC€1,822.76
BSS460BX731PG1"Sähköinen vaihtovirta18 "115 VAC€1,155.50
CSS435BX7131"Sähköinen tasavirta22.5 "12 VDC€1,614.07
DSS460BX7311"Sähköinen vaihtovirta16.25 "115 VAC€926.60
ESS415BX7312"Sähköinen tasavirta16.25 "12 VDC€886.99
ESS415B2"Sähköinen tasavirta16.25 "12 VDC€1,029.07
DSS460B2"Sähköinen vaihtovirta21 "115 VAC€1,156.37
FSS465BX7132"Sähköinen vaihtovirta33.5 "115 VAC€1,668.41
BSS415BX731PG2"Sähköinen tasavirta18 "12 VDC€1,110.11
FILLRITE -

Käsikäyttöiset rumpupumput

Fill-Rite käsikäyttöiset rumpupumput on suunniteltu pumppaamaan manuaalisesti autojen nesteitä, polttoaineita ja öljyjä tynnyreistä tai tynnyreistä. Näissä pumpuissa käytetään kampea, vipua, mäntää tai työntökahvaa imuvoiman luomiseksi ja nesteen poistamiseksi helposti. Niissä on tulppaadapteri komponenttien siirtämiseksi rummusta toiseen kiinnitetyn putken avulla ja sifonin estoventtiili, joka estää nesteen takaisinvirtauksen. Valitse laajasta valikoimasta näitä pumppuja, jotka on saatavana valurauta-, polypropeeni-, alumiini- ja teräskotelomateriaalina Raptor Supplies.

TyyliMalliPituusSovittimen tyyppiKäytettäväksi päälläMax. ViskositeettiPoistoaukon kokoKokonaispituuspH-alueMännän materiaaliHinta (ei alv)
AFR20V-TulppaRummut, toteet ja tynnyrit50 SSU3/4 "FNPT35.5 "3.6 ja 11.9polypropeeni€175.61
BFR112AC---1500 SSU3/4 "FNPT13 "--€555.87
CFR112A-2 "Bung-1500 SSU3/4 "FNPT24 "--€358.34
DFR152-2 "Bung-1500 SSU3/4 "FNPT19 "--€368.17
EFR151-TulppaRummut, toteet ja tynnyrit1500 SSU3/4 "FNPT34.75 "5 ja 7Alumiini€355.11
FFRHP32V-TulppaDEF, kevyet öljyt, vaihteistoöljy, hydrauliöljyt50 SSU3 / 4 "35.5 "3.6 ja 11.9polypropeeni€185.98
GSD1135 "-------€73.05
HSD6239 "-------€128.77
DAYTON -

Sähkökäyttöiset rumpupumput

TyyliMallieräSisääntulon kokoSovittimen tyyppiKäytettäväksi päälläMaks. PääMaks. Nestemäinen lämpötilaMax. PaineMaks. LämpötilaHinta (ei alv)
A38Y794Akkukäyttöinen rumpupumppu5 / 16 "Yleismaailmallinen5-gal. Pails-140-astetta F-140-astetta F€24.23
B1DLP4Sähkökäyttöinen rumpupumppu1.6 "Tulppa5, 15, 30 ja 55 gal. Rummut36 ft.190-astetta F16 psi190-astetta F€1,665.21
C16A161Sähkökäyttöinen rumpupumppu1.6 "-55 gal. Rummut36 ft.175-astetta F16 psi175-astetta F€575.86
D5UWF7Sähkökäyttöinen rumpupumppu1.5 "kierteitetyt55 Gallon-rummut10 Ft.140-astetta F9.5 psi140-astetta F€920.14
E3PXK1Sähkökäyttöinen rumpupumppu1.625 "--70 ft.175-astetta F32 psi175-astetta F€3,600.02
E3PXJ8Sähkökäyttöinen rumpupumppu1.625 "--30 ft.175-astetta F16 psi175-astetta F€3,575.78
F1DLR6Sähkökäyttöinen rumpupumppu1.6 "Tulppa5, 15, 30 ja 55 gal. Rummut36 ft.175-astetta F16 psi175-astetta F€5,440.46
G1DLR4Sähkökäyttöinen rumpupumppu1.6 "Tulppa5, 15, 30 ja 55 gal. Rummut36 ft.130-astetta F16 psi130-astetta F€2,995.19
H1DLR1Sähkökäyttöinen rumpupumppu1.6 "Tulppa5, 15, 30 ja 55 gal. Rummut36 ft.175-astetta F16 psi175-astetta F€2,517.35
I1DLP5Sähkökäyttöinen rumpupumppu1.6 "Tulppa5, 15, 30 ja 55 gal. Rummut36 ft.190-astetta F16 psi190-astetta F€1,559.54
J6 GKR3Sähkökäyttöinen rumpupumppu1.625 "-DEF, UREA72 Ft.130-astetta F32 psi130-astetta F€1,641.78
K1DLP8Sähkökäyttöinen rumpupumppu1.6 "Tulppa5, 15, 30 ja 55 gal. Rummut36 ft.130-astetta F16 psi130-astetta F€1,543.50
J6 GKR2Sähkökäyttöinen rumpupumppu1.625 "-DEF, UREA72 Ft.130-astetta F32 psi130-astetta F€1,924.48
L6 GKR0Sähkökäyttöinen rumpupumppu1.625 "-DEF, UREA72 Ft.130-astetta F32 psi130-astetta F€1,536.58
E3PXK2Sähkökäyttöinen rumpupumppu1.625 "--70 ft.175-astetta F32 psi175-astetta F€3,716.59
E3PXJ9Sähkökäyttöinen rumpupumppu1.625 "--30 ft.175-astetta F16 psi175-astetta F€3,497.94
M1DLT1Sähkökäyttöinen rumpupumppu2"-5, 15, 30 ja 55 gal. Rummut200 Ft.175-astetta F87 psi175-astetta F€8,818.82
N1DLR5Sähkökäyttöinen rumpupumppu1.6 "Tulppa5, 15, 30 ja 55 gal. Rummut36 ft.175-astetta F16 psi175-astetta F€6,069.28
O1DLR3Sähkökäyttöinen rumpupumppu1.6 "Tulppa5, 15, 30 ja 55 gal. Rummut36 ft.130-astetta F16 psi130-astetta F€3,387.94
L6 GKR1Sähkökäyttöinen rumpupumppu1.625 "-DEF, UREA72 Ft.130-astetta F32 psi130-astetta F€1,527.63
FILLRITE -

Rumpupumpun pidike

MallieräHinta (ei alv)
KITDFDBCR3ANG€569.65
FILLRITE -

Rumpupumpun suutin, Manuaalinen, Dieselin pakonesteen yhteensopiva, 3/4 tuuman imuaukon koko, Bsp

MallieräHinta (ei alv)
FRDFM075CCP4ZWW€108.33
FILLRITE -

Sähkökäyttöinen rumpupumppu, 1/4 Hp moottori Hp, 55 Gal-275 Gal-330 Gal astian kokoon

MallieräHinta (ei alv)
DF120CAN520CP4ZWX€1,015.94
FILLRITE -

Sähkökäyttöinen rumpupumppu, 1/4 Hp moottori Hp, 55 Gal-275 Gal-330 Gal astian kokoon

MallieräHinta (ei alv)
DF012NCP4ZWY€442.43
FILLRITE -

Sähkökäyttöinen rumpupumppu, 1/4 Hp moottori Hp, 55 Gal-275 Gal-330 Gal astian kokoon

MallieräHinta (ei alv)
DF120NCP4ZWZ€411.39
FILLRITE -

Sähkökäyttöinen rumpupumppu, 1/4 Hp moottori Hp, 55 Gal-275 Gal-330 Gal astian kokoon

MallieräHinta (ei alv)
DF012CMN520CP4ZXA€846.08
FILLRITE -

Sähkökäyttöinen rumpupumppu, 1/4 Hp moottori Hp, 55 Gal-275 Gal-330 Gal astian kokoon

MallieräHinta (ei alv)
DF120CMN520CP4ZXB€846.08
FILLRITE -

Sähkökäyttöinen rumpupumppu, 1/4 Hp moottori Hp, 55 Gal-275 Gal-330 Gal astian kokoon

MallieräHinta (ei alv)
DF120DAN520CP4ZXC€1,079.95
ACTION PUMP -

Rumpupumppu, pyörivä, 55 gal säiliön kokoon, 20 Gpm

MallieräHinta (ei alv)
ACT-17ESSCN8BCB€2,693.80
12...1112

Rumpupumput

Rumpupumput on suunniteltu nesteiden, öljyjen ja polttoaineiden siirtämiseen/poistamiseen ilman, että raskaita rumpuja käännetään tai kallistetaan jalostus- ja elintarvike- ja juomakäsittelysovelluksissa. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman Action Pump, Basco, Dayton, Fill-Rate, Finish Thompson, GPI, National Spencer, Plews-Lubrimatic, Red Head, Rule, Sotera ja Vestiili rumpupumput, joiden kompakti rakenne takaa maksimaalisen siirrettävyyden työmaalla. Dayton sähkörumpupumpuissa on integroitu vaihtovirtakäyttöinen sähkömoottori, joka tuottaa virtausnopeudet jopa 22 gpm, lämpösuojaus ylikuumenemisolosuhteiden estämiseksi ja vaihtelevat nopeusasetukset, joita voidaan säätää tarvittaviin sovelluksiin. Rumpupumput alkaen Täyttönopeus alumiini / 304 ruostumaton teräs / polypropeenirakenne, joka tarjoaa iskunkestävyyden ja suojaa kovaa teollista väärinkäyttöä vastaan. Valitse laajasta valikoimasta näitä pumppuja, jotka ovat saatavilla 5.4, 5.9 ja 6A virtaluokissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?