Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5UWH0 rumpupumpun käsi 3.2 unssia iskua kohti AE6TAJ

DAYTON 5UWH0 rumpupumppukäsi 3.2 unssia vetoa kohden

Varastossa
Tuote: AE6TAJ Malli: 5UWH0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsikäyttöinen rumpupumppu
Toiminnan tyyppiMäntä
Poistoputken pituus24 "
Poistoputken ulostulon ID-koko1 / 2 "
Poistoputken ulostulon ulkokoko3 / 4 "
PoistoputkimateriaaliNitriilikumi
Käytettäväksi päälläMikä tahansa pinta
TiivistemateriaaliNeopreeni
Korkeus3.5 "
KoteloMessinki
Sisääntulon koko1"
Maks. Pää2 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila140-astetta F
Max. Paine10 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Max. Viskositeetti500 SSU
Suurin pää2 ft.
MitattuEi
Unssi / aivohalvaus3.2 oz.
Poistoaukon koko1/2 "HB
Kokonaispituus10.5 "
Männän materiaaliasetaali
Pumpun runkomateriaaliMessinki
TiivistemateriaaliNitriilikumi
ItseimeväKyllä
Imuputken pituus40 "
Imuputken ulostulon ulkokoko1 / 4 "
Imuputken tyyppiImuletku
Kostutetut materiaalitMessinki, neopreeni, nitriilikumi, asetaali, alumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3645
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloSovittimen tyyppiKäytettäväksi päälläSisääntulon kokoMaks. PääMaks. Nestemäinen lämpötilaMax. PaineMaks. LämpötilaHinta
DAYTON 2RUJ9 Rumpupumpumäntä polypropeeni | AC3DTZ 2RUJ9polypropeeni2 "Bung15, 30 ja 55 gal. Rummut1"-122-astetta F-122-astetta F€64.43
DAYTON 2RUK1 rumpupumpun mäntä nailonia | AC3DUA 2RUK1Nylon2 "Bung15, 30 ja 55 gal. Rummut1"-122-astetta F-122-astetta F€90.52
DAYTON 2RUK2 -rumpupumppu, kaksikalvoinen alumiini | AC3DUB 2RUK2Alumiini2 "Bung-3 / 4 "NPT-122-astetta F--€443.30
DAYTON 2UY12 -annostelupumppu 0.14 unssia 5000 SSU | VAIN AC3 2 UY12polypropeenikierteitetyt1 litran pullo1"-140-astetta F-176-astetta F€26.37
DAYTON 2UY14 PVC-rumpupumppusifoni 22 unssia 3000 SSU | AC3NLZ 2 UY14PVCTulppa55 gal. Rummut1"-140-astetta F-140-astetta F€63.49
DAYTON 38Y789 rumpupumppusifonki 2 GPM | AC7XBV 38Y789polyeteeni1-1 / 2 "Pail5-gal. Pails9 / 16 "-140-astetta F-140-astetta F€5.64
DAYTON 38Y790 Pyörivä rumpupumppu 7 GPM | AC7XBW 38Y790Lasitäytetty polypropeeni2 "Bung15-55 gal. Rummut3 / 4 "-140-astetta F-140-astetta F€168.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5UWH0 rumpupumppukäsi 3.2 unssia vetoa kohden
€47.46 / yksikkö