Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4HA31 rumpupumpun happomäntä 5000 ssu 8 Oz | AD7XNF

DAYTON 4HA31 rumpupumppu happomäntä 5000 ssu 8 Oz

Varastossa
Tuote: AD7XNF Malli: 4HA31
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
€140.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsikäyttöinen rumpupumppu
Toiminnan tyyppiMäntä
Sovitin Dia.2"
Sovittimen materiaalipolypropeeni
Sovittimen tyyppi2 "NPT-kanta
Poistoputken pituus7"
Poistoputken ulostulon ID-koko1 / 2 "
Poistoputken ulostulon ulkokoko1 / 2 "
PoistoputkimateriaaliRuostumaton teräs
Käytettäväksi päällä15, 30 ja 55 gal. Rummut
KoteloRuostumaton teräs
Sisääntulon koko1"
Maks. Nestemäinen lämpötila140-astetta F
Maks. Lämpötila140-astetta F
Max. Viskositeetti5000 SSU
Unssi / aivohalvaus8 oz.
Poistoaukon koko9/16 "OD
Kokonaispituus45 "
Männän materiaaliPVDF
Pumpun runkomateriaaliRuostumaton teräs
TiivistemateriaaliPTFE
ItseimeväKyllä
Imuputken pituus22 "
Imuputken ulostulon ulkokoko9 / 16 "
Imuputken tyyppiPutki
Kostutetut materiaalitSS, PTFE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloSovittimen tyyppiKäytettäväksi päälläSisääntulon kokoMaks. PääMaks. Nestemäinen lämpötilaMax. PaineMaks. LämpötilaHinta
DAYTON 2RUJ9 Rumpupumpumäntä polypropeeni | AC3DTZ 2RUJ9polypropeeni2 "Bung15, 30 ja 55 gal. Rummut1"-122-astetta F-122-astetta F€64.43
DAYTON 2RUK1 rumpupumpun mäntä nailonia | AC3DUA 2RUK1Nylon2 "Bung15, 30 ja 55 gal. Rummut1"-122-astetta F-122-astetta F€90.52
DAYTON 2RUK2 -rumpupumppu, kaksikalvoinen alumiini | AC3DUB 2RUK2Alumiini2 "Bung-3 / 4 "NPT-122-astetta F--€443.30
DAYTON 2UY12 -annostelupumppu 0.14 unssia 5000 SSU | VAIN AC3 2 UY12polypropeenikierteitetyt1 litran pullo1"-140-astetta F-176-astetta F€26.37
DAYTON 2UY14 PVC-rumpupumppusifoni 22 unssia 3000 SSU | AC3NLZ 2 UY14PVCTulppa55 gal. Rummut1"-140-astetta F-140-astetta F€63.49
DAYTON 38Y789 rumpupumppusifonki 2 GPM | AC7XBV 38Y789polyeteeni1-1 / 2 "Pail5-gal. Pails9 / 16 "-140-astetta F-140-astetta F€5.64
DAYTON 38Y790 Pyörivä rumpupumppu 7 GPM | AC7XBW 38Y790Lasitäytetty polypropeeni2 "Bung15-55 gal. Rummut3 / 4 "-140-astetta F-140-astetta F€168.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4HA31 rumpupumppu happomäntä 5000 ssu 8 Oz
€140.00 / yksikkö