DAYTON 38Y793 rumpupumppu pyörivä 304 ruostumattomasta teräksestä tuleva 1-1 / 4 tuuman | AC7XBZ

DAYTON 38Y793 rumpupumppu pyörivä 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu tuloaukko 1-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC7XBZ Malli: 38Y793

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€653.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsikäyttöinen rumpupumppu
Toiminnan tyyppiRotary
Sovitin Dia.2"
Sovittimen materiaaliRuostumaton teräs
Sovittimen tyyppi2 "MNPT
Poistoputken pituus11-5 / 8 "
Poistoputken ulostulon ID-koko7 / 8 "
Poistoputken ulostulon ulkokoko1"
Poistoputkimateriaali304 Ruostumaton teräs
Käytettäväksi päällä5, 15, 30 ja 55 gal. Rummut ja tynnyrit
TiivistemateriaaliVitoton
GPM12 @ 135 XNUMX r / min
Kotelo304 Ruostumaton teräs
Sisääntulon koko1.25 "
Maks. GPM öljylle10 @ 135 XNUMX r / min
Maks. GPM vedelle12 @ 135 XNUMX r / min
Maks. Pää16 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila140-astetta F
Maks. Lämpötila140-astetta F
Max. Viskositeetti2000
Suurin pää16 ft.
MitattuEi
Poistoaukon koko1 "OD
Kokonaispituus52.75 "
pH-alue1 ja 10
Pumpun runkomateriaali304 Ruostumaton teräs
TiivistemateriaaliPTFE
Imuputken pituus39 "
Imuputken ulostulon ulkokoko1-1 / 4 "
Imuputken tyyppi3-osainen osa
Kostutetut materiaalit304 Ruostumaton teräs, PTFE, PVDF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.9535
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloSovittimen tyyppiKäytettäväksi päälläSisääntulon kokoMaks. PääMaks. Nestemäinen lämpötilaMax. PaineMaks. LämpötilaHinta
DAYTON 2RUJ9 Rumpupumpumäntä polypropeeni | AC3DTZ 2RUJ9polypropeeni2 "Bung15, 30 ja 55 gal. Rummut1"-122-astetta F-122-astetta F€64.43
DAYTON 2RUK1 rumpupumpun mäntä nailonia | AC3DUA 2RUK1Nylon2 "Bung15, 30 ja 55 gal. Rummut1"-122-astetta F-122-astetta F€90.52
DAYTON 2RUK2 -rumpupumppu, kaksikalvoinen alumiini | AC3DUB 2RUK2Alumiini2 "Bung-3 / 4 "NPT-122-astetta F--€443.30
DAYTON 2UY12 -annostelupumppu 0.14 unssia 5000 SSU | VAIN AC3 2 UY12polypropeenikierteitetyt1 litran pullo1"-140-astetta F-176-astetta F€26.37
DAYTON 2UY14 PVC-rumpupumppusifoni 22 unssia 3000 SSU | AC3NLZ 2 UY14PVCTulppa55 gal. Rummut1"-140-astetta F-140-astetta F€63.49
DAYTON 38Y789 rumpupumppusifonki 2 GPM | AC7XBV 38Y789polyeteeni1-1 / 2 "Pail5-gal. Pails9 / 16 "-140-astetta F-140-astetta F€5.64
DAYTON 38Y790 Pyörivä rumpupumppu 7 GPM | AC7XBW 38Y790Lasitäytetty polypropeeni2 "Bung15-55 gal. Rummut3 / 4 "-140-astetta F-140-astetta F€168.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 38Y793 rumpupumppu pyörivä 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu tuloaukko 1-1/4 tuumaa
€653.51 / yksikkö