Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5UWG7 -rumpupumpun vipu 17 unssia iskua kohti AE6TAF

DAYTON 5UWG7 rumpupumpun vipu 17 unssia iskua kohden

Varastossa
Tuote: AE6TAF Malli: 5UWG7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsikäyttöinen rumpupumppu
Toiminnan tyyppiVipu
Sovitin Dia.2"
Sovittimen materiaaliPolyasetaali
Sovittimen tyyppi2 tuumaa, rakennettu pumppuun, jossa lukkomutteri
Poistoputken pituus78-3 / 4 "
Poistoputken ulostulon ID-koko3 / 4 "
Poistoputken ulostulon ulkokoko1-3 / 64 "
Poistoputkimateriaalipolyeteeni
Käytettäväksi päällä15-55 gal. Rummut
TiivistemateriaaliPolyasetaali
Korkeus4"
KoteloPolyasetaali
Sisääntulon koko3/4 "FNPT
Maks. Pää6 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila113-astetta F
Max. Paine10 psi
Maks. Lämpötila113-astetta F
Max. Viskositeetti1000 SSU
Suurin pää6 ft.
MitattuEi
Unssi / aivohalvaus17 oz.
Poistoaukon koko3/4 HB: ssä
Kokonaispituus13 "
Männän materiaaliPolyasetaali
Pumpun runkomateriaaliPolyasetaali
TiivistemateriaaliVitoton
ItseimeväKyllä
Imuputken pituus13-3/4" to 38-1/2"
Imuputken ulostulon ulkokoko1-1 / 8 "
Imuputken tyyppiteleskooppinen
Kostutetut materiaalitPolyasetaali, polypropeeni, poyetyleeni, Viton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375
Laivan korkeus (cm)39.37
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloSovittimen tyyppiKäytettäväksi päälläSisääntulon kokoMaks. PääMaks. Nestemäinen lämpötilaMax. PaineMaks. LämpötilaHinta
DAYTON 2RUJ9 Rumpupumpumäntä polypropeeni | AC3DTZ 2RUJ9polypropeeni2 "Bung15, 30 ja 55 gal. Rummut1"-122-astetta F-122-astetta F€64.43
DAYTON 2RUK1 rumpupumpun mäntä nailonia | AC3DUA 2RUK1Nylon2 "Bung15, 30 ja 55 gal. Rummut1"-122-astetta F-122-astetta F€90.52
DAYTON 2RUK2 -rumpupumppu, kaksikalvoinen alumiini | AC3DUB 2RUK2Alumiini2 "Bung-3 / 4 "NPT-122-astetta F--€443.30
DAYTON 2UY12 -annostelupumppu 0.14 unssia 5000 SSU | VAIN AC3 2 UY12polypropeenikierteitetyt1 litran pullo1"-140-astetta F-176-astetta F€26.37
DAYTON 2UY14 PVC-rumpupumppusifoni 22 unssia 3000 SSU | AC3NLZ 2 UY14PVCTulppa55 gal. Rummut1"-140-astetta F-140-astetta F€63.49
DAYTON 38Y789 rumpupumppusifonki 2 GPM | AC7XBV 38Y789polyeteeni1-1 / 2 "Pail5-gal. Pails9 / 16 "-140-astetta F-140-astetta F€5.64
DAYTON 38Y790 Pyörivä rumpupumppu 7 GPM | AC7XBW 38Y790Lasitäytetty polypropeeni2 "Bung15-55 gal. Rummut3 / 4 "-140-astetta F-140-astetta F€168.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5UWG7 rumpupumpun vipu 17 unssia iskua kohden
€123.95 / yksikkö