Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACTION PUMP P-490 Käsipumpun vipu 9 GPM polypropeeni | AC9VWC 3KUL3

ACTION PUMP P-490 käsipumppuvipu 9 GPM polypropeeni

Varastossa
Tuote: AC9VWC Malli: P-490Ristiviite: 3KUL3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsikäyttöinen rumpupumppu
Toiminnan tyyppiVipu
Sovitin Dia.1-1 / 2 "x 2"
Sovittimen materiaalipolypropeeni
Sovittimen tyyppiTulppa
Poistoputken ulostulon ulkokoko1"
Poistoputkimateriaalipolypropeeni
Käytettäväksi päällä15, 30 ja 55 gal. Rummut
TiivistemateriaaliVitoton
GPM9
Sisääntulon koko1"
Maks. GPM öljylle5
Maks. GPM vedelle9
Maks. Lämpötila140-astetta F
Max. Viskositeetti1000 CPS
MitattuEi
Unssi / aivohalvaus8, 10 tai 12 oz.
Poistoaukon koko7 / 8 "
Kokonaispituus50 "
Männän materiaalipolypropeeni
Pumpun runkomateriaalipolypropeeni
Tiivistemateriaalipolypropeeni
Imuputken pituus36 "
Imuputken ulostulon ulkokoko1-1 / 2 "
Imuputken tyyppipolypropeeni
Kostutetut materiaalitPolypropeeni, hiiliteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.909
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloSovittimen tyyppiKäytettäväksi päälläSisääntulon kokoMaks. PääMaks. Nestemäinen lämpötilaMax. PaineMaks. LämpötilaHinta
DAYTON 2RUJ9 Rumpupumpumäntä polypropeeni | AC3DTZ 2RUJ9polypropeeni2 "Bung15, 30 ja 55 gal. Rummut1"-122-astetta F-122-astetta F€64.43
DAYTON 2RUK1 rumpupumpun mäntä nailonia | AC3DUA 2RUK1Nylon2 "Bung15, 30 ja 55 gal. Rummut1"-122-astetta F-122-astetta F€90.52
DAYTON 2RUK2 -rumpupumppu, kaksikalvoinen alumiini | AC3DUB 2RUK2Alumiini2 "Bung-3 / 4 "NPT-122-astetta F--€443.30
DAYTON 2UY12 -annostelupumppu 0.14 unssia 5000 SSU | VAIN AC3 2 UY12polypropeenikierteitetyt1 litran pullo1"-140-astetta F-176-astetta F€26.37
DAYTON 2UY14 PVC-rumpupumppusifoni 22 unssia 3000 SSU | AC3NLZ 2 UY14PVCTulppa55 gal. Rummut1"-140-astetta F-140-astetta F€63.49
DAYTON 38Y789 rumpupumppusifonki 2 GPM | AC7XBV 38Y789polyeteeni1-1 / 2 "Pail5-gal. Pails9 / 16 "-140-astetta F-140-astetta F€5.64
DAYTON 38Y790 Pyörivä rumpupumppu 7 GPM | AC7XBW 38Y790Lasitäytetty polypropeeni2 "Bung15-55 gal. Rummut3 / 4 "-140-astetta F-140-astetta F€168.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACTION PUMP P-490 käsipumppuvipu 9 GPM polypropeeni
€61.87 / yksikkö