MKT FASTENING Kiila-ankkurit

Suodattaa

MKT Fastening -kiila-ankkurit on suunniteltu ankkuroimaan esineitä kiinteään betoniin ja laastitäytteiseen betonimuuraukseen. Näitä ankkureita on saatavana sinkittynä / keltaisena dikromaattiteräksenä,...Lue lisää
MKT FASTENING -

Kiila-ankkurit

TyyliMalliAnkkuri Dia.Ankkurin pituusUpotus betoniinSuorittaa loppuunMateriaaliMaks. Työn paksuusMin. Upotusthread PituusHinta (ei alv)
A28112001"12 "9"SinkittyTeräs3"4.5 "4"€260.19
B28190001"9"4.5 "SinkittyTeräs4.5 "4.5 "4"€193.27
C271600S1"6"4.5 "tavallinenTeräs1.5 "4.5 "2.25 "€325.55
D25160001"6"4.5 "Keltainen dikromaattiKeltainen dikromaattiteräs1 / 2 "4.5 "2.25 "€291.80
E27190001"9"4.5 "tavallinenTeräs4.5 "4.5 "2.25 "€517.49
F26160001"6"4.5 "SinkittyTeräs1.5 "4.5 "3.5 "€130.33
G27112001"12 "9"tavallinenTeräs3"4.5 "2.25 "€710.14
H27160001"6"4.5 "tavallinenTeräs1.5 "4.5 "2.25 "€390.36
I26190001"9"4.5 "SinkittyTeräs4.5 "4.5 "4"€170.39
J25190001"9"4.5 "Keltainen dikromaattiKeltainen dikromaattiteräs3.5 "4.5 "2.25 "€385.80
K271900S1"9"4.5 "-Teräs4.5 "4.5 "2.25 "€432.60
L28160001"6"4.5 "SinkittyTeräs1.5 "4.5 "3.5 "€145.94
M26112001"12 "9"SinkittyTeräs3"4.5 "4"€173.50
N2711200S1"12 "9"tavallinenTeräs3"4.5 "2.25 "€539.83
O26114121.25 "12 "6.5 "SinkittyTeräs5.5 "6.5 "3.25 "€365.74
P25114901.25 "9"6.5 "Keltainen dikromaattiKeltainen dikromaattiteräs1.25 "6.5 "3.25 "€346.82
Q28114901.25 "9"6.5 "SinkittyTeräs2.5 "6.5 "3.25 "€398.07
R25114121.25 "12 "6.5 "Keltainen dikromaattiKeltainen dikromaattiteräs4.25 "6.5 "3.25 "€378.88
S26114901.25 "9"6.5 "SinkittyTeräs2.5 "6.5 "3.25 "€318.05
T28114121.25 "12 "6.5 "SinkittyTeräs5.5 "6.5 "3.25 "€421.51
U25122341 / 2 "2.75 "2.25 "Keltainen dikromaattiKeltainen dikromaattiteräs1 / 8 "2.25 "1.5 "€252.79
V26127001 / 2 "7"4.5 "SinkittyTeräs2.5 "2.25 "4"€52.80
W271223S1 / 2 "2.75 "2.25 "tavallinenTeräs1 / 2 "2.25 "1.5 "€100.51
X271251S1 / 2 "5.5 "4.5 "tavallinenTeräs1"2.25 "4"€221.62
Y26123341 / 2 "3.75 "2.25 "SinkittyTeräs1.5 "2.25 "2.5 "€33.30
MKT FASTENING -

Seismiset kiila-ankkurit

TyyliMalliAnkkuri Dia.Ankkurin pituusUpotus betoniinMaks. Työn paksuusMin. Upotusthread PituusKierteen kokoHinta (ei alv)
A21124121 / 2 "4.5 "2.5 "1"2.5 "1.5 "1 / 2-13€97.16
B21123341 / 2 "3.75 "2.5 "1 / 4 "2.5 "5 / 8 "1 / 2-13€95.31
C21125121 / 2 "5.5 "2.5 "2"2.5 "2.375 "1 / 2-13€102.99
D21127001 / 2 "7"2.5 "3.5 "2.5 "3.875 "1 / 2-13€112.93
E21588125 / 8 "8.5 "3.25 "4"3.25 "4.5 "5 / 8-11€68.37
F21584345 / 8 "4.75 "3.25 "1 / 4 "3.25 "7 / 8 "5 / 8-11€59.14
G21581005 / 8 "10 "3.25 "5.5 "3.25 "6.25 "5 / 8-11€104.12
H21586005 / 8 "6"3.25 "1.5 "3.25 "2"5 / 8-11€58.43

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?