Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT FASTENING 2158100 seisminen kiila-ankkuri, 5/8 tuuman ankkurin halkaisija, 10 tuuman ankkurin pituus, 5 pk | AB6KRR 21V025

MKT FASTENING 2158100 seisminen kiila-ankkuri, 5/8 tuuman ankkurin halkaisija, 10 tuuman ankkurin pituus, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AB6KRR Malli: 2158100Ristiviite: 21V025

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeisminen kiila-ankkuri
Ankkuri Dia.5 / 8 "
Ankkurin pituus10 "
Upotus betoniin3.25 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus5.5 "
Min. Upotus3.25 "
thread Pituus6.25 "
Kierteen koko5 / 8-11
TyyppiSinkitty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.89
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 2158100 seisminen kiila-ankkuri, 5/8 tuuman ankkurin halkaisija, 10 tuuman ankkurin pituus, 5 kpl
€93.80 /pakkaus