Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT KIINNITYS 2112412 Seisminen kiila-ankkuri, 1/2 tuuman ankkurin halkaisija, 4-1/2 tuuman ankkurin pituus, 10 pk | AB6KRK 21V019

MKT FASTENING 2112412 seisminen kiila-ankkuri, 1/2 tuuman ankkurin halkaisija, 4-1/2 tuuman ankkurin pituus, 10 pk

Varastossa
Tuote: AB6KRK Malli: 2112412Ristiviite: 21V019

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeisminen kiila-ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus4.5 "
Upotus betoniin2.5 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus1"
Min. Upotus2.5 "
thread Pituus1.5 "
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiSinkitty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 2112412 seisminen kiila-ankkuri, 1/2 tuuman ankkurin halkaisija, 4-1/2 tuuman ankkurin pituus, 10 pk
€87.64 /pakkaus