Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT KIINNITYS 2158812 Seisminen kiila-ankkuri, 5/8 tuuman ankkurin halkaisija, 8-1/2 tuuman ankkurin pituus, 5 pk | AB6KRQ 21V024

MKT FASTENING 2158812 seisminen kiila-ankkuri, 5/8 tuuman ankkurin halkaisija, 8-1/2 tuuman ankkurin pituus, 5 pk

Varastossa
Tuote: AB6KRQ Malli: 2158812Ristiviite: 21V024

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeisminen kiila-ankkuri
Ankkuri Dia.5 / 8 "
Ankkurin pituus8.5 "
Upotus betoniin3.25 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus4"
Min. Upotus3.25 "
thread Pituus4.5 "
Kierteen koko5 / 8-11
TyyppiSinkitty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 2158812 seisminen kiila-ankkuri, 5/8 tuuman ankkurin halkaisija, 8-1/2 tuuman ankkurin pituus, 5 pk
€62.91 /pakkaus