Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT KIINNITYS 2158434 Seisminen kiila-ankkuri, 5/8 tuuman ankkurin halkaisija, 4-3/4 tuuman ankkurin pituus, 5 pk | AB6KRN 21V022

MKT FASTENING 2158434 seisminen kiila-ankkuri, 5/8 tuuman ankkurin halkaisija, 4-3/4 tuuman ankkurin pituus, 5 pk

Varastossa
Tuote: AB6KRN Malli: 2158434Ristiviite: 21V022

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeisminen kiila-ankkuri
Ankkuri Dia.5 / 8 "
Ankkurin pituus4.75 "
Upotus betoniin3.25 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus1 / 4 "
Min. Upotus3.25 "
thread Pituus7 / 8 "
Kierteen koko5 / 8-11
TyyppiSinkitty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 2158434 seisminen kiila-ankkuri, 5/8 tuuman ankkurin halkaisija, 4-3/4 tuuman ankkurin pituus, 5 pk
€59.14 /pakkaus