A laakerit: Suljettu pallo , Väri: punainen , Rakennus: Teräs , Suorittaa loppuun: Puuteroitu , Haarukan pituus: 48 " , Haarukan leveys: 6 5 / 16 " , Kahva: Raskaan tyynyn kahva , Max nostokorkeus: 7.5 " , Min. nostokorkeus: 2 15 / 16 " , Kokonaiskorkeus: 48 " , Kokonaispituus: 63 " , Kokonaisleveys: 27 " , Rullan halk.: 2.875 " , Rullamateriaali: polyuretaani , Pyörän materiaali: Kumi
Hiljainen käyttöohje, lavatukit, punainen, teräs
Daytonin käsikäyttöiset lavanoskit on suunniteltu raskaiden kuormien nostamiseen ja siirtämiseen vähittäiskaupoissa, sairaaloissa, ruokakaupoissa, varastoissa, lääketieteellisissä ja teollisuuslaitoksissa. Näissä yksiköissä on hiljaiset rullapyörät, jotka rajoittavat melun alle 60 dB:iin, ja kuormarullat kuulalaakereilla takaavat sujuvan toiminnan ja helpon ohjaamisen ahtaissa tiloissa. Niissä on ergonominen kahva, jossa on peruutuskytkin, äänitorvi ja kaksi "perhonen" peukaloohjainta, jotka ovat intuitiivisia ja tarjoavat turvallisen ja tarkan käytön ja suojaavat käyttäjää mahdollisilta vaaroilta. Näissä kuorma-autoissa on lisäksi akun purkautumisilmaisimet akun tilan valvontaa varten, ja niissä on myös avainkytkimet, joilla rajoitetaan pääsyä hyväksytylle henkilökunnalle. Valitse laajasta valikoimasta näitä haarukkavaunuja, jotka ovat saatavilla 4400 ja 5500 lb:n kuormakapasiteetilla.