VESTIL Perävaunun vakaajat

Käytetään estämään puoliperävaunujen kaatuminen, kun niitä ei ole kytketty traktoriin lastauksen ja purkamisen aikana. Ominaisuudet kestävä teräsrakenne, jossa upotettavat zerk-liittimet esiasennettujen ACME-ruuvien voitelemiseksi

Suodattaa

VESTIL -

Räikkäpalkki

Vestilin perävaunun vakauttavat tunkit on suunniteltu estämään puoliperävaunujen nouseminen ylös, kun niitä ei ole kytketty traktoriin lastauksen ja purkamisen aikana. Niitä voidaan käyttää myös kaltevalle pinnalle pysäköityjen perävaunujen tasoittamiseen, jolloin laskutelineen uppoaminen estetään. Nämä räikkäpalkit on lisäksi varustettu ACME-ruuvien voitelemiseen tarkoitetulla zerk-liittimellä, ja ne on päällystetty jauhemaalilla lujuuden lisäämiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä perävaunun vakauttavia tunkkeja, jotka on saatavana täysin pneumaattisina, kovakuisina ja kiinteänä vaahtomuovipyöränä Raptor Supplies.

TyyliMalliVäriKorkeusPituusTyyppiLeveysHinta (ei alv)
ACJ-BEAM-RHDLMusta17 1 / 2 "2 5 / 8 "Räikkä18 1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
BH-LO-J-SÄTEKeltainen47 "26.69 "Hydraulinen23 3 / 4 "€899.01
VESTIL -

HI-J-sarjan perävaunun vakautustuki

TyyliMalliPohjan leveysKorkeusPituusNostokykyLeveysHinta (ei alv)
AHI-J17 5 / 8 "45 "26 5 / 8 "40000 lbs.17 5 / 8 "€561.18
BHI-J-10017 "45 1 / 2 "23.56 "50000 lbs.17 "€667.15
VESTIL -

SJ-sarjan perävaunun vakauttajat

TyyliMalliMaks. Matkan pituusBase Typekahvan pituusKahvojen lukumääräLeveyspään pituuspään leveysKorkeusHinta (ei alv)
ASJ-407"Tasainen, taloudellinen16.69 "416.69 "4.94 "4.94 "44 "€282.05
BSJ-357"Pyöreä, taloudellinen16 5 / 8 "416 5 / 8 "4.94 "4.94 "44 "€249.08
CSJ-35-2H7"Taloudellinen16 5 / 8 "216 5 / 8 "4.94 "4.94 "44 "€257.69
DSJ-35-EF16 1 / 2 "Taloudellinen16 5 / 8 "416 5 / 8 "5"5"41 "€354.88
VESTIL -

SP-TOP-sarjan perävaunun vakautustuki

TyyliMalliLeveyspään pituuspään leveysKorkeusPituusNostokykyMaks. Matkan pituusPyörän materiaaliHinta (ei alv)
ASP-TOP-R-10017 5 / 8 "8"8"39 "27 1 / 4 "50000 lbs.12 "Kova kumi€687.23
BSP-TOP17 5 / 8 "8"8"39 1 / 2 "26 5 / 8 "40000 lbs.11 1 / 2 "Kova kumi€509.71
CSP-TOP-10017 5 / 8 "8"8"39 "26.88 "50000 lbs.12 "Kova kumi€615.47
DSP-TOP-R17 5 / 8 "8"8"39 "26 5 / 8 "40000 lbs.12 "Kova kumi€578.36
ESP-YLÄPALKKI23 3 / 4 "6"23 3 / 4 "40 "26.69 "40000 lbs.11 "Teräs, kova kumi€856.02
FSP-TOP-BEAM-10023.88 "7"23.88 "40 "27.44 "50000 lbs.11 "Teräs, kova kumi€1,013.61
VESTIL -

CJ-BEAM-sarjan perävaunun vakautustuki

TyyliMalliPohjan pituusPituusPyörän materiaaliHinta (ei alv)
ACJ-SÄTE-SN19.69 "27.38 "Vaahto täytetty€1,370.06
BCJ-SÄTE-PN21 1 / 8 "27.56 "Kumi€1,300.01
VESTIL -

BFSJ-sarjan perävaunun vakauttavat tunkit

TyyliMalliKorkeusNostokykyMaks. Matkan pituusHinta (ei alv)
ABFSJ-274839 1 / 2 "40000 lbs.11 1 / 2 "€866.17
BBFSJ-2748-10039 "50000 lbs.12 "€980.59
VESTIL -

LO-J-sarjan perävaunun vakautustuki

TyyliMalliKantavuuspään pituuspään leveysMaks. Matkan pituusPyörän materiaaliLeveysKorkeusPituusHinta (ei alv)
ALO-J-100100000 lbs.8"8"12 "Kova kumi17 5 / 8 "39 "27 1 / 4 "€658.43
BLO-J-SÄTE100000 lbs.6"23 3 / 4 "11 "Teräs, kova kumi23 3 / 4 "40 "26.69 "€840.31
CLO-J-SÄTE-100100000 lbs.7"23.88 "10 "Teräs, kova kumi23.88 "41 "27.44 "€959.26
DLO-J100000 lbs.8"8"12 "Kova kumi17 5 / 8 "39 "26 5 / 8 "€558.33
ELO-J-125125000 lbs.8"8"12 "Kova kumi17 5 / 8 "39 "27 1 / 4 "€737.18

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?