VESTIL H-LO-J-BEAM Perävaunun vakautustuki, hydraulipalkki

Varastossa
Tuote: AG7UEZ Malli: H-LO-J-BEAM

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€899.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunun vakaaja Jack
Pohjan pituus16 "
Pohjan leveys17 5 / 8 "
Sisältää paristonEi
VäriKeltainen
Etupyörän halkaisija4"
Etupyörän leveys1 1 / 4 "
kahvan pituus20 "
pään pituus6"
pään leveys23 3 / 4 "
Korkeus47 "
KoteloTeräs
SisältääHeijastava kaulus
Pituus26.69 "
Nostokyky40000 lbs.
Kantavuus100000 lbs.
Alennettu korkeus41 sisään.
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus47 "
Maks. Matkan pituus6"
MittayksikötJOKA
MekanismiRuuvi
Min. Korkeus41 "
Pyörien lukumäärä3
Korotettu korkeus47 sisään.
Takarenkaan halkaisija10 "
Takapyörän leveys2"
Staattinen kantavuus100000 lbs.
TyyppiHydraulinen
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän materiaaliTeräs, kova kumi
Pyörän leveys2"
Leveys23 3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 86.4
Laivan korkeus (cm)119.38
Laivan pituus (cm)67.15
Laivan leveys (cm)60.33
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusTyyppiLeveysHinta
VESTIL CJ-BEAM-RHDL Valinnainen räikkäkahva | AG7PJA CJ-BEAM-RHDLMusta17 1 / 2 "2 5 / 8 "Räikkä18 1 / 2 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL H-LO-J-BEAM Perävaunun vakautustuki, hydraulipalkki
€899.01 / yksikkö