VESTIL SP-TOP-BEAM vakautusräikkätuki, 40000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7ZGU Malli: SP-TOP-BEAM

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€856.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunun vakaaja Jack
Pohjan pituus16 "
Pohjan leveys17 5 / 8 "
Sisältää paristonEi
VäriKeltainen
Etupyörän halkaisija4"
Etupyörän leveys1 1 / 2 "
kahvan pituus20 "
pään pituus6"
pään leveys23 3 / 4 "
Korkeus40 "
KoteloTeräs
SisältääHeijastava kaulus
Pituus26.69 "
Nostokyky40000 lbs.
Kantavuus100000 lbs.
Alennettu korkeus40 sisään.
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus51 "
Maks. Matkan pituus11 "
MittayksikötJOKA
Mekanismihammastussuuntaa
Min. Korkeus40 "
Pyörien lukumäärä3
Korotettu korkeus51 sisään.
Takarenkaan halkaisija10 "
Takapyörän leveys2"
Staattinen kantavuus100000 lbs.
Tyyppimanuaalinen
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän materiaaliTeräs, kova kumi
Pyörän tyyppiKova kumi
Pyörän leveys2"
Leveys23 3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)67.15
Laivan leveys (cm)60.33
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveyspään pituuspään leveysKorkeusPituusNostokykyMaks. Matkan pituusPyörän materiaaliHinta
VESTIL SP-TOP stabiloiva Spin Top Jack, 40000 Lb. Kapasiteetti | AG7ZGR SP-TOP17 5 / 8 "8"8"39 1 / 2 "26 5 / 8 "40000 lbs.11 1 / 2 "Kova kumi€509.71
VESTIL SP-TOP-100 Stabilisoiva Spin Top Jack, 50000 Lb. Kapasiteetti | AG7ZGT SP-TOP-10017 5 / 8 "8"8"39 "26.88 "50000 lbs.12 "Kova kumi€615.47
VESTIL SP-TOP-BEAM-100 Vakautusräikkätuki, 50000 Lb. Kapasiteetti | AG7ZGV SP-TOP-BEAM-10023.88 "7"23.88 "40 "27.44 "50000 lbs.11 "Teräs, kova kumi€1,013.61
VESTIL SP-TOP-R Vakautusräikkätuki, 40000 Lb. Kapasiteetti | AG7ZGW SP-TOP-R17 5 / 8 "8"8"39 "26 5 / 8 "40000 lbs.12 "Kova kumi€578.36
VESTIL SP-TOP-R-100 Vakautusräikkätuki, 50000 Lb. Kapasiteetti | AG7ZGX SP-TOP-R-10017 5 / 8 "8"8"39 "27 1 / 4 "50000 lbs.12 "Kova kumi€687.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SP-TOP-BEAM vakautusräikkätuki, 40000 Lb. Kapasiteetti
€856.02 / yksikkö