DELHI Hihnakäyttö eteenpäin käyrät


Suodattaa
Laakerin tyyppi: pallo , Asunnon viimeistely: Galvanisoitu teräs , Kotelon materiaali: Galvanisoitu teräs , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Max. Tulolämpötila: 250 astetta F. , Asennus: Moniviesti , Tyyppi: Kaksinkertainen sisääntulokäyrä, hihnakäyttö, vähemmän moottoria , Pyörän materiaali: Teräs
TyyliMalliPyörän leveysPoistokorkeus (tuumaa)Purkausleveys (tuumaa)Asunnon syvyysAsunnon korkeusKotelon leveysAkselin dia.Pyörän halkaisijaHinta (ei alv)
A
9005401
4 15 / 16 "8.256.87512-5 / 16 "12 11 / 16 "7.875 "3 / 4 "8 1 / 16 "€376.73
A
9005417
7.187 "10.259.18715-1 / 16 "15 9 / 16 "10.187 "3 / 4 "10 1 / 4 "€407.89
A
9005405
7.187 "8.259.18712-5 / 16 "12 11 / 16 "10.187 "3 / 4 "8 1 / 16 "€377.78
A
9005437
8 1 / 16 "11.37510.516-3 / 4 "17.375 "11.5 "3 / 4 "11 1 / 8 "€447.92
A
9005460
9 9 / 16 "13.43712.2519-1 / 2 "20.625 "13.25 "1"12 7 / 8 "€659.53
A
9005421
9 9 / 16 "10.2511-13/1615-1 / 16 "15 9 / 16 "12 13 / 16 "3 / 4 "10 1 / 4 "€413.57
A
9005441
10 13 / 16 "11.37513.12516-3 / 4 "17.375 "14.125 "3 / 4 "11 9 / 16 "€463.48
A
9005477
10 13 / 16 "15.87514-11/1622-11 / 16 "24.25 "15 11 / 16 "1"15 1 / 2 "€832.68
A
9005464
12 13 / 16 "13.43715.62519-1 / 2 "20.625 "16.625 "1"12 7 / 8 "€670.03
A
9005479
15 1 / 16 "15.87518.62522-11 / 16 "24.25 "19.625 "1.187 "15 1 / 2 "€1,066.63
A
9005478
15 1 / 16 "15.87518.62522-11 / 16 "24.25 "19.625 "1"15 1 / 2 "€892.33
A
9005494
18.5 "18.87521.87527 "29 "22.875 "1.187 "18 1 / 2 "€1,350.04
A
9005493
18.5 "18.87521.87527 "29 "22.875 "1"18 1 / 2 "€1,230.21

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?