VESTIL CJ-BEAM-RHDL Valinnainen räikkäkahva | AG7PJA

VESTIL CJ-BEAM-RHDL Valinnainen räikkäkahva

Tuote: AG7PJA Malli: CJ-BEAM-RHDL

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunun vakaaja Jack
VäriMusta
Korkeus17 1 / 2 "
Pituus2 5 / 8 "
MittayksikötJOKA
TyyppiRäikkä
Leveys18 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)44.45
Laivan pituus (cm)6.67
Laivan leveys (cm)46.99
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusTyyppiLeveysHinta
VESTIL H-LO-J-BEAM Perävaunun vakautustuki, hydraulipalkki | AG7UEZ H-LO-J-SÄTEKeltainen47 "26.69 "Hydraulinen23 3 / 4 "€899.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CJ-BEAM-RHDL Valinnainen räikkäkahva