Rakenteelliset kehystysjärjestelmät

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Palvelut

Musta 15 S 1 tuuman vaakasuuntainen pikakiinnike
Tuotenumero: CN7WQE
Malli: 5370-BLACK
€93.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Päätytulppa, 25 mm x 3 mm x 25 mm, ABS, musta
Tuotenumero: AE4EUZ
Malli: 25-2015-2
€4.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Päätykorkki, munankuori, koko 2 x 10 x 5/64 tuumaa
Tuotenumero: CF2HVC
Malli: BG10CAP100N
€12.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Ekstruusio, Lite, 4 avointa T-aukkoa, 97 tuuman pituus, alumiini, kirkas
Tuotenumero: AC3BNF
Malli: 1515-LITE-97
€122.60 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Yleiskäyttöinen kierrevarsipyörä, 4 tuuman pyörän halkaisija, 275 lbs. Kuormaluokitus
Tuotenumero: CH6JBL
Malli: 2.04254.55 BRK1
€41.82 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Vasaramutteri, 40, 8.2 mm, 0.4 tuuman uran leveys, yksi keskus
Tuotenumero: CP4XUM
Malli: 096H08515
€4.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Gusset-kulmakiinnikkeen sisällä 4 reikää
Tuotenumero: CN7WPY
Malli: 40-4334
€14.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Mesh Retainer, Wide, Single Arm, 3 Inch Length, Aluminum, Clear
Tuotenumero: AA7XUD
Malli: 2435
€23.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Kantaruuvi, murto-osa, 1/4-20 x 0.625 kierre, teräs, musta
Tuotenumero: AC3BNQ
Malli: 3067-25
€10.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
T-Slot-kehystysjärjestelmä
Tuotenumero: CN2RZE
Malli: 40-4040-LITE-6.05M
€315.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
T-Slot-kehystysjärjestelmä
Tuotenumero: CN2QPN
Malli: 40-4045-LITE-3M
€182.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
T-Slot-kehystysjärjestelmä
Tuotenumero: CN2RYV
Malli: 1515-LS-120
€206.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
12...4445

Rakenteelliset kehystysjärjestelmät

Raptor Supplies sillä on valikoima rakenteellisia kehystysjärjestelmiä koneiden luotettavampaan ja kestävämpään kokoonpanoon. Löydät 5-reikäiset liitoslevyt, BHSCS- ja T-mutterit sekä kahden reiän kulmakiinnikkeet koneen suojusten, työpisteiden, vaunujen, koteloiden, näyttöjen, hyllyjen ja muiden kiinnikkeiden kokoamiseen. T-uralla puristettujen alumiiniseoskiskojen avulla voidaan koota yleisiä myymälätyökaluja ja pitää tangot tiukasti kiinni.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?