A B Pohjan pituus: 16 " , Pohjan leveys: 17 5 / 8 " , Mukana akku: Ei , Kahvan pituus: 20 " , Pään pituus: 6" , Pään leveys: 23 3 / 4 " , Kotelon materiaali: Teräs Sisältää: Heijastava kaulus , Nostokyky: 40000 lbs. , Kantavuus: 100000 lbs. , Materiaali: Teräs , Max. Korkeus: 47 " , Max. Matkan etäisyys: 6" , Takapyörän leveys: 2" , Pyörän materiaali: Teräs, kova kumi
Räikkäpalkki
Vestilin perävaunun vakauttavat tunkit on suunniteltu estämään puoliperävaunujen nouseminen ylös, kun niitä ei ole kytketty traktoriin lastauksen ja purkamisen aikana. Niitä voidaan käyttää myös kaltevalle pinnalle pysäköityjen perävaunujen tasoittamiseen, jolloin laskutelineen uppoaminen estetään. Nämä räikkäpalkit on lisäksi varustettu ACME-ruuvien voitelemiseen tarkoitetulla zerk-liittimellä, ja ne on päällystetty jauhemaalilla lujuuden lisäämiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä perävaunun vakauttavia tunkkeja, jotka on saatavana täysin pneumaattisina, kovakuisina ja kiinteänä vaahtomuovipyöränä Raptor Supplies.