VESTIL HI-J-sarjan perävaunun vakautustuki


Suodattaa
Pohjan pituus: 16 " , Mukana akku: Ei , Korkin halkaisija: 8" , Väri: Keltainen , Kahvan pituus: 20 " , Pään pituus: 8" , Pään leveys: 8" , Kotelon materiaali: Teräs Sisältää: Heijastava kaulus , Kantavuus: 100000 lbs. , Materiaali: Teräs , Max. Korkeus: 57 " , Max. Matkan etäisyys: 12 " , Takapyörän leveys: 2" , Tyyppi: manuaalinen , Pyörän materiaali: Kova kumi
TyyliMalliPohjan leveysKorkeusPituusNostokykyLeveysHinta (ei alv)
A
HI-J
17 5 / 8 "45 "26 5 / 8 "40000 lbs.17 5 / 8 "€561.18
B
HI-J-100
17 "45 1 / 2 "23.56 "50000 lbs.17 "€667.15

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?