VESTIL LO-J-sarjan perävaunun vakautustuki


Suodattaa
Pohjan pituus: 16 " , Pohjan leveys: 17 5 / 8 " , Mukana akku: Ei , Korkin halkaisija: 8" , Väri: Keltainen , Kahvan pituus: 20 " , Kotelon materiaali: Teräs Sisältää: Heijastava kaulus , Materiaali: Teräs , Max. Korkeus: 51 " , Operaatio: Räikkä , Takapyörän leveys: 2" , Tyyli: Räikkä , Tyyppi: manuaalinen
TyyliMalliKantavuuspään pituuspään leveysMaks. Matkan pituusPyörän materiaaliLeveysKorkeusPituusHinta (ei alv)
A
LO-J-100
100000 lbs.8"8"12 "Kova kumi17 5 / 8 "39 "27 1 / 4 "€658.43
B
LO-J-SÄTE
100000 lbs.6"23 3 / 4 "11 "Teräs, kova kumi23 3 / 4 "40 "26.69 "€840.31
C
LO-J-SÄTE-100
100000 lbs.7"23.88 "10 "Teräs, kova kumi23.88 "41 "27.44 "€959.26
D
LO-J
100000 lbs.8"8"12 "Kova kumi17 5 / 8 "39 "26 5 / 8 "€558.33
E
LO-J-125
125000 lbs.8"8"12 "Kova kumi17 5 / 8 "39 "27 1 / 4 "€737.18

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?