VESTIL LO-J-BEAM Trail Stabilizing Ratchet Beam Jack, 40000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7VWP Malli: LO-J-BEAM

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€840.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunun vakaaja Jack
Pohjan pituus16 "
Pohjan leveys17 5 / 8 "
Sisältää paristonEi
VäriKeltainen
Etupyörän halkaisija4"
Etupyörän leveys1 1 / 4 "
kahvan pituus20 "
pään pituus6"
pään leveys23 3 / 4 "
Korkeus40 "
KoteloTeräs
SisältääHeijastava kaulus
Pituus26.69 "
Nostopalkin pituus23 3 / 4 "
Nostopalkin leveys6"
Nostokyky40000 lbs.
Kantavuus100000 lbs.
Alennettu korkeus40 sisään.
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus51 "
Maks. Matkan pituus11 "
MittayksikötJOKA
Mekanismihammastussuuntaa
Min. Korkeus40 "
Pyörien lukumäärä3
ToimintaRäikkä
Korotettu korkeus51 sisään.
Takarenkaan halkaisija10 "
Takapyörän leveys2"
Staattinen kantavuus100000 lbs.
Tyyppimanuaalinen
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän materiaaliTeräs, kova kumi
Pyörän tyyppiKova kumi
Pyörän leveys2"
Leveys23 3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81.9
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)67.15
Laivan leveys (cm)60.33
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuuspään pituuspään leveysMaks. Matkan pituusPyörän materiaaliLeveysKorkeusPituusHinta
VESTIL LO-J Trailer Stabilizing Ratchet Jack, 40000 Lb. Kapasiteetti | AG7VWL LO-J100000 lbs.8"8"12 "Kova kumi17 5 / 8 "39 "26 5 / 8 "€558.33
VESTIL LO-J-100 Perävaunun vakauttava räikkätuki, 50000 Lb. Kapasiteetti | AG7VWM LO-J-100100000 lbs.8"8"12 "Kova kumi17 5 / 8 "39 "27 1 / 4 "€658.43
VESTIL LO-J-125 Perävaunun räikkätuki, 125000 Lb. Kapasiteetti | AG7VWN LO-J-125125000 lbs.8"8"12 "Kova kumi17 5 / 8 "39 "27 1 / 4 "€737.18
VESTIL LO-J-BEAM-100 Trail Stabilizing Ratchet Beam Jack, 50000 Lb. Kapasiteetti | AG7VWQ LO-J-SÄTE-100100000 lbs.7"23.88 "10 "Teräs, kova kumi23.88 "41 "27.44 "€959.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LO-J-BEAM Trail Stabilizing Ratchet Beam Jack, 40000 Lb. Kapasiteetti
€840.31 / yksikkö