VESTIL SJ-35 Economy Round Base -tukituki, 5000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7YVP Malli: SJ-35

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€249.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunun vakaaja Jack
Pohjan pituus14 "
Base TypePyöreä, taloudellinen
Pohjan leveys14 "
Sisältää paristonEi
VäriKeltainen
kahvan pituus16 5 / 8 "
pään pituus4.94 "
pään leveys4.94 "
Korkeus44 "
KoteloTeräs
SisältääHeijastava kaulus
Pituus16 5 / 8 "
Nostokyky5000 lbs.
Kantavuus50000 lbs.
Alennettu korkeus43 sisään.
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus51 "
Maks. Matkan pituus7"
MittayksikötJOKA
MekanismiRuuvi
Min. Korkeus44 "
Kahvojen lukumäärä4
Korotettu korkeus51 sisään.
Satulan koko (tuumaa)4 15 / 16 "
Ruuvaa dia.1 1 / 2 "
Staattinen kantavuus50000 lbs.
Tyyppimanuaalinen
Leveys16 5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.55
Laivan korkeus (cm)109.22
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Matkan pituusBase Typekahvan pituusKahvojen lukumääräLeveyspään pituuspään leveysKorkeusHinta
VESTIL SJ-35-2H Economy Stabilizing Jack, 5000 Lb. Kapasiteetti 2 kahvalla | AG7YVQ SJ-35-2H7"Taloudellinen16 5 / 8 "216 5 / 8 "4.94 "4.94 "44 "€257.69
VESTIL SJ-35-EF Economy Stabilizing Jack, 5000 Lb. Kapasiteetti 2 pyörällä | AG7YVR SJ-35-EF16 1 / 2 "Taloudellinen16 5 / 8 "416 5 / 8 "5"5"41 "€354.88
VESTIL SJ-40 Economy tasapohjainen stabilointituki, 5000 Lb. Kapasiteetti | AG7YVT SJ-407"Tasainen, taloudellinen16.69 "416.69 "4.94 "4.94 "44 "€282.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SJ-35 Economy Round Base -tukituki, 5000 Lb. Kapasiteetti
€249.08 / yksikkö