VESTIL CJ-BEAM-SN Teräksinen vakautustuki umpivaahtomuovipyörillä, 50000 Lb. Kapasiteetti, keltainen | AG7PJB

VESTIL CJ-BEAM-SN Teräksinen stabilointituki umpivaahtomuovipyörillä, 50000 Lb. Kapasiteetti, keltainen

Varastossa
Tuote: AG7PJB Malli: CJ-BEAM-SN

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,370.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunun vakaaja Jack
Pohjan pituus19.69 "
Pohjan leveys16 "
Sisältää paristonEi
Säteen etäisyys4 3 / 8 "
Beam Leveys29 3 / 4 "
VäriKeltainen
pään pituus4.38 "
pään leveys29 3 / 4 "
Korkeus41 "
KoteloTeräs
SisältääHeijastava kaulus
Pituus27.38 "
Nostokyky50000 lbs.
Kantavuus100000 lbs.
Alennettu korkeus41 sisään.
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus55 "
Maks. Matkan pituus14 "
MittayksikötJOKA
MekanismiRuuvi
Min. Korkeus41 "
Pyörien lukumäärä2
ToimintaKäsiveivi
Korotettu korkeus55 sisään.
Takarenkaan halkaisija16 "
Staattinen kantavuus100000 lbs.
Tyyppimanuaalinen
Pyörän materiaaliVaahto täytetty
Renkaan koko16 sisään.
Pyörän tyyppiKiinteä vaahto
Leveys29 3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 94.95
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)69.53
Laivan leveys (cm)75.57
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusPituusPyörän materiaaliHinta
VESTIL CJ-BEAM-PN Stabilizing Jack pneumaattiset pyörät, 50000 Lb. Kapasiteetti | AG7PHZ CJ-SÄTE-PN21 1 / 8 "27.56 "Kumi€1,300.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CJ-BEAM-SN Teräksinen stabilointituki umpivaahtomuovipyörillä, 50000 Lb. Kapasiteetti, keltainen
€1,370.06 / yksikkö