VESTIL HI-J Trailer Stabilizing Jack Ratchet, 40000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7UDY Malli: HI-J

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€561.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunun vakaaja Jack
Pohjan pituus16 "
Pohjan leveys17 5 / 8 "
Sisältää paristonEi
Korkki Dia.8"
VäriKeltainen
kahvan pituus20 "
pään pituus8"
pään leveys8"
Korkeus45 "
KoteloTeräs
SisältääHeijastava kaulus
Pituus26 5 / 8 "
Nostokyky40000 lbs.
Kantavuus100000 lbs.
Alennettu korkeus45 sisään.
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus57 "
Maks. Matkan pituus12 "
MittayksikötJOKA
MekanismiRuuvi
Min. Korkeus45 "
Pyörien lukumäärä2
Korotettu korkeus57 sisään.
Takarenkaan halkaisija10 "
Takapyörän leveys2"
Staattinen kantavuus100000 lbs.
Tyyppimanuaalinen
Pyörän materiaaliKova kumi
Renkaan koko10 sisään.
Pyörän tyyppiKova kumi
Leveys17 5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63.45
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)65.88
Laivan leveys (cm)44.77
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan leveysKorkeusPituusNostokykyLeveysHinta
VESTIL HI-J-100 Perävaunun stabilointitukiräikkä, 50000 Lb. Kapasiteetti | AG7UDZ HI-J-10017 "45 1 / 2 "23.56 "50000 lbs.17 "€667.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HI-J Trailer Stabilizing Jack Ratchet, 40000 Lb. Kapasiteetti
€561.18 / yksikkö