VESTIL SP-TOP-BEAM-100 Vakautusräikkätuki, 50000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7ZGV Malli: SP-TOP-BEAM-100

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,013.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunun vakaaja Jack
Pohjan pituus16 "
Pohjan leveys17 5 / 8 "
VäriKeltainen
Etupyörän halkaisija4"
Etupyörän leveys1 1 / 2 "
kahvan pituus20 "
pään pituus7"
pään leveys23.88 "
Korkeus40 "
KoteloTeräs
SisältääHeijastava kaulus
Pituus27.44 "
Nostokyky50000 lbs.
Kantavuus100000 lbs.
Alennettu korkeus40 sisään.
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus51 "
Maks. Matkan pituus11 "
MittayksikötJOKA
Mekanismihammastussuuntaa
Min. Korkeus40 "
Pyörien lukumäärä3
Korotettu korkeus51 sisään.
Takarenkaan halkaisija10 "
Takapyörän leveys2"
Staattinen kantavuus100000 lbs.
Tyyppimanuaalinen
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän materiaaliTeräs, kova kumi
Pyörän tyyppiKova kumi
Pyörän leveys2"
Leveys23.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 93.15
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)69.06
Laivan leveys (cm)60.64
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveyspään pituuspään leveysKorkeusPituusNostokykyMaks. Matkan pituusPyörän materiaaliHinta
VESTIL SP-TOP stabiloiva Spin Top Jack, 40000 Lb. Kapasiteetti | AG7ZGR SP-TOP17 5 / 8 "8"8"39 1 / 2 "26 5 / 8 "40000 lbs.11 1 / 2 "Kova kumi€509.71
VESTIL SP-TOP-100 Stabilisoiva Spin Top Jack, 50000 Lb. Kapasiteetti | AG7ZGT SP-TOP-10017 5 / 8 "8"8"39 "26.88 "50000 lbs.12 "Kova kumi€615.47
VESTIL SP-TOP-BEAM Vakautusräikkätuki, 40000 Lb. Kapasiteetti | AG7ZGU SP-YLÄPALKKI23 3 / 4 "6"23 3 / 4 "40 "26.69 "40000 lbs.11 "Teräs, kova kumi€856.02
VESTIL SP-TOP-R Vakautusräikkätuki, 40000 Lb. Kapasiteetti | AG7ZGW SP-TOP-R17 5 / 8 "8"8"39 "26 5 / 8 "40000 lbs.12 "Kova kumi€578.36
VESTIL SP-TOP-R-100 Vakautusräikkätuki, 50000 Lb. Kapasiteetti | AG7ZGX SP-TOP-R-10017 5 / 8 "8"8"39 "27 1 / 4 "50000 lbs.12 "Kova kumi€687.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SP-TOP-BEAM-100 Vakautusräikkätuki, 50000 Lb. Kapasiteetti
€1,013.61 / yksikkö