VESTIL LO-J-100 perävaunun vakauttava räikkätuki, 50000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7VWM Malli: LO-J-100

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€658.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunun vakaaja Jack
Pohjan pituus16 "
Pohjan leveys17 5 / 8 "
Sisältää paristonEi
Korkki Dia.8"
VäriKeltainen
kahvan pituus20 "
pään pituus8"
pään leveys8"
Korkeus39 "
KoteloTeräs
SisältääHeijastava kaulus
Pituus27 1 / 4 "
Nostokyky50000 lbs.
Kantavuus100000 lbs.
Alennettu korkeus39 sisään.
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus51 "
Maks. Matkan pituus12 "
MittayksikötJOKA
Mekanismihammastussuuntaa
Min. Korkeus39 "
Pyörien lukumäärä2
Korotettu korkeus51 sisään.
Takarenkaan halkaisija10 "
Takapyörän leveys2"
Staattinen kantavuus100000 lbs.
Tyyppimanuaalinen
Pyörän materiaaliKova kumi
Renkaan koko10 sisään.
Pyörän tyyppiKova kumi
Leveys17 5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 68.4
Laivan korkeus (cm)99.06
Laivan pituus (cm)59.85
Laivan leveys (cm)44.77
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuuspään pituuspään leveysMaks. Matkan pituusPyörän materiaaliLeveysKorkeusPituusHinta
VESTIL LO-J Trailer Stabilizing Ratchet Jack, 40000 Lb. Kapasiteetti | AG7VWL LO-J100000 lbs.8"8"12 "Kova kumi17 5 / 8 "39 "26 5 / 8 "€558.33
VESTIL LO-J-125 Perävaunun räikkätuki, 125000 Lb. Kapasiteetti | AG7VWN LO-J-125125000 lbs.8"8"12 "Kova kumi17 5 / 8 "39 "27 1 / 4 "€737.18
VESTIL LO-J-BEAM Trail Stabilizing Ratchet Beam Jack, 40000 Lb. Kapasiteetti | AG7VWP LO-J-SÄTE100000 lbs.6"23 3 / 4 "11 "Teräs, kova kumi23 3 / 4 "40 "26.69 "€840.31
VESTIL LO-J-BEAM-100 Trail Stabilizing Ratchet Beam Jack, 50000 Lb. Kapasiteetti | AG7VWQ LO-J-SÄTE-100100000 lbs.7"23.88 "10 "Teräs, kova kumi23.88 "41 "27.44 "€959.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LO-J-100 perävaunun vakauttava räikkätuki, 50000 Lb. Kapasiteetti
€658.43 / yksikkö