VESTIL HI-J-100 Trailer Stabilizing Jack Ratchet, 50000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7UDZ Malli: HI-J-100

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€667.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunun vakaaja Jack
Pohjan pituus16 "
Pohjan leveys17 "
Sisältää paristonEi
Korkki Dia.8"
VäriKeltainen
kahvan pituus20 "
pään pituus8"
pään leveys8"
Korkeus45 1 / 2 "
KoteloTeräs
SisältääHeijastava kaulus
Pituus23.56 "
Nostokyky50000 lbs.
Kantavuus100000 lbs.
Alennettu korkeus45 sisään.
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus57 "
Maks. Matkan pituus12 "
MittayksikötJOKA
MekanismiRuuvi
Min. Korkeus45 "
Pyörien lukumäärä2
Korotettu korkeus57 sisään.
Takarenkaan halkaisija10 "
Takapyörän leveys2"
Staattinen kantavuus100000 lbs.
Tyyppimanuaalinen
Pyörän materiaaliKova kumi
Renkaan koko10 sisään.
Pyörän tyyppiKova kumi
Leveys17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 69.3
Laivan korkeus (cm)115.57
Laivan pituus (cm)59.85
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan leveysKorkeusPituusNostokykyLeveysHinta
VESTIL HI-J Trailer Stabilizing Jack Ratchet, 40000 Lb. Kapasiteetti | AG7UDY HI-J17 5 / 8 "45 "26 5 / 8 "40000 lbs.17 5 / 8 "€561.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HI-J-100 Trailer Stabilizing Jack Ratchet, 50000 Lb. Kapasiteetti
€667.15 / yksikkö