VESTIL BFSJ-2748-100 iso jalkatukituki, 50000 Lb. Nostokyky | AG7MLE

VESTIL BFSJ-2748-100 Big Foot Stabilizing Jack, 50000 Lb. Nostokapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7MLE Malli: BFSJ-2748-100

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€980.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunun vakaaja Jack
Pohjan pituus27 "
Pohjan leveys48 "
Sisältää paristonEi
VäriKeltainen
kahvan pituus20 "
pään pituus8"
pään leveys8"
Korkeus39 "
KoteloTeräs
Pituus35.44 "
Nostokyky50000 lbs.
Kantavuus100000 lbs.
Alennettu korkeus39 sisään.
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus51 "
Maks. Matkan pituus12 "
MittayksikötJOKA
MekanismiRuuvi
Min. Korkeus39 "
Pyörien lukumäärä2
Korotettu korkeus51 sisään.
Takarenkaan halkaisija10 "
Takapyörän leveys2"
Staattinen kantavuus100000 lbs.
Tyyppimanuaalinen
Pyörän materiaaliKova kumi
Renkaan koko10 sisään.
Pyörän tyyppiKova kumi
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.5
Laivan korkeus (cm)99.06
Laivan pituus (cm)90.01
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusNostokykyMaks. Matkan pituusHinta
VESTIL BFSJ-2748 iso jalkatukituki, 40000 Lb. Nostokyky | AG7MLD BFSJ-274839 1 / 2 "40000 lbs.11 1 / 2 "€866.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BFSJ-2748-100 Big Foot Stabilizing Jack, 50000 Lb. Nostokapasiteetti
€980.59 / yksikkö