VESTIL SJ-35-EF Economy Stabilizing Jack, 5000 Lb. Kapasiteetti 2 pyörällä

Varastossa
Tuote: AG7YVR Malli: SJ-35-EF

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€354.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunun vakaaja Jack
Pohjan pituus14 "
Base TypeTaloudellinen
Pohjan leveys14 "
Sisältää paristonEi
VäriKeltainen
kahvan pituus16 5 / 8 "
pään pituus5"
pään leveys5"
Korkeus41 "
KoteloTeräs
SisältääHeijastava kaulus
Pituus18 1 / 4 "
Nostokyky5000 lbs.
Kantavuus50000 lbs.
Alennettu korkeus41 sisään.
MateriaaliTeräs
Max. Laajennus7 5 / 16 "
Max. Korkeus57 1 / 2 "
Maks. Matkan pituus16 1 / 2 "
Maks. Matkan pituus (Ft.)7-5 / 16 tuumaa
MittayksikötJOKA
MekanismiRuuvi
Min. Korkeus41 "
Kahvojen lukumäärä4
Pyörien lukumäärä2
Levyn pituus5"
Levyn leveys5"
Korotettu korkeus57-1 / 2 tuumaa
Takarenkaan halkaisija8"
Takapyörän leveys2"
Satulan koko (tuumaa)4.75
Ruuvaa dia.1 1 / 2 "
RuuvityyppiKääntöpää
Staattinen kantavuus50000 lbs.
Tyyppimanuaalinen
Pyörän materiaaliKova kumi
Renkaan koko8 sisään.
Pyörän tyyppiKova kumi
Leveys16 5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.65
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)46.36
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Matkan pituusBase Typekahvan pituusKahvojen lukumääräLeveyspään pituuspään leveysKorkeusHinta
VESTIL SJ-35 Economy Round Base -tukituki, 5000 Lb. Kapasiteetti | AG7YVP SJ-357"Pyöreä, taloudellinen16 5 / 8 "416 5 / 8 "4.94 "4.94 "44 "€249.08
VESTIL SJ-35-2H Economy Stabilizing Jack, 5000 Lb. Kapasiteetti 2 kahvalla | AG7YVQ SJ-35-2H7"Taloudellinen16 5 / 8 "216 5 / 8 "4.94 "4.94 "44 "€257.69
VESTIL SJ-40 Economy tasapohjainen stabilointituki, 5000 Lb. Kapasiteetti | AG7YVT SJ-407"Tasainen, taloudellinen16.69 "416.69 "4.94 "4.94 "44 "€282.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SJ-35-EF Economy Stabilizing Jack, 5000 Lb. Kapasiteetti 2 pyörällä
€354.88 / yksikkö