Avainavaimet

Suodattaa

MARTIN SPROCKET -

Pin-avaimet

TyyliMalliHinta (ei alv)
A468€96.75
Tarjouspyyntö
B461€39.90
C453€27.30
D466€63.00
E458€31.50
F459€35.70
G460€37.80
H455€29.40
I456€31.50
J463€46.20
K462€42.00
L454€29.40
M457€31.50
N464€46.20
O452€27.30
AMPCO METAL -

Kiinteä avainavain

TyyliMalliKokoPituusKokonaispituusHinta (ei alv)
A74121-3 / 4 - 2 "8"8"€158.35
A74061-3/16 to 1-1/4"5.25 "5.25 "€114.37
A74081-5/16 to 1-7/16"6.75 "6.75 "€145.28
A74101-9/16 to 1-11/16"6.75 "6.75 "€143.05
A74162-1/4 to 2-7/16"9.75 "9.75 "€204.49
A74142-1/16 to 2-3/16"8"8"€162.33
A74182-11 / 16 - 3 "9.75 "9.75 "€204.49
A74203-1/8 to 3-1/2"11.25 "11.25 "€236.58
A74223-3 / 4 - 4 "11.25 "11.25 "€236.58
A74244-5/16 to 4-9/16"15.25 "13.25 "€320.50
A74264-11/16 to 5-1/8"13.25 "13.25 "€297.49
A74285-5/16 to 5-3/4"15.25 "15.25 "€422.73
A74025/8 - 13/16 "4.25 "4.25 "€92.07
A74306-1/8 to 6-1/2"15.25 "15.25 "€434.40
A740015/32 - 9/16 "4.25 "4.25 "€89.83
A740431/32 to 1-1/8"5.25 "5.25 "€114.37
TyyliMalliPin Dia.Hinta (ei alv)Pkg. Määrä
AFA-126.E1201 / 4 "€14.272
AFA-117.E21/4 "ja 5/16"€12.051
AFA-117.E31/8 "ja 3/16"€15.331
MARTIN SPROCKET -

Säädettävät neula-avaimet

TyyliMalliHinta (ei alv)
A0471A€73.50
B0472A€84.00
C0474A€121.80
MARTIN SPROCKET -

Säädettävät koukkuavaimet

TyyliMalliHinta (ei alv)
A474€100.80
B471€67.20
C474A€107.10
D472€81.90
E474B€142.80
TyyliMalliKokoPituusKokonaispituusPin Dia.Hinta (ei alv)
AFA-126A.8050 80 on mm280mm280mm5mm€66.20
AFA-126A.12080 120 on mm345mm345mm6mm€89.32
AFA-126A.180120 180 on mm492mm492mm8mm€105.96
TyyliMalliKokoPituusKokonaispituusPin Dia.Tapin pituusHinta (ei alv)
AFA-116.500 50 on mm210mm210mm2.5 4 on mm25 / 32 "€204.75
AFA-116.1000 100 on mm360mm360mm4 6 on mm31 / 32 "€276.36
AFA-116.20035 200 on mm550mm550mm6 8 on mm1.187 "€535.34
FACOM -

Säädettävä koukkuavain

TyyliMalliKokoPituusKokonaispituusHinta (ei alv)
AFA-115A.5010 50 on mm215mm215mm€199.93
AFA-115A.10020 100 on mm360mm360mm€282.08
AFA-115A.20030 200 on mm550mm550mm€519.59
BFA-119.3 / 4220 324 on mm650mm650mm€828.87
TyyliMalliKokoPituusKokonaispituusHinta (ei alv)
AWP-5-ST1-1 / 4 - 3 "8"8"€161.74
AWP-6-ST2 - 4-3 / 4 "11 "11 "€191.77
AWP-7-ST4-1/2 to 6-3/8"12 "12 "€210.41
PROTO -

Kasviavaimet, säädettävät

Proto -avainavaimet on suunniteltu kiristämään lukkomutterin renkaat, kaulukset ja tiivistemutterit hydraulisylintereissä auto-, tuotanto-, huolto- ja korjauslaitteissa sekä hydraulilaitteissa. Näissä kiintoavaimissa on tarkasti työstetyt tapit, jotka kiinnittävät turvallisesti ja joissa on aukkoja ja reikiä laakeripinnalla luistamattomaan käyttöön ja käyttäjien turvallisuuteen. Lisäksi ne on varustettu heijastamattomalla mustaoksidipinnoitteella, joka tarjoaa täydellisen suojan hydraulinesteitä ja hankaavia kemikaaleja vastaan. Valitse laaja valikoima säädettäviä avaimia, joita on saatavana 2, 3 ja 4 tuuman käsittelykapasiteettina Raptor Supplies.

TyyliMalliKokoPituusKokonaispituusPin Dia.Tapin pituusHinta (ei alv)
AJC4822"6.375 "6.375 "3 / 16 "1 / 4 "€54.73
AJC4844"10.375 "10.375 "5 / 16 "1 / 2 "€100.62
TyyliMalliKokoPituusKokonaispituusPin Dia.Tapin pituusHinta (ei alv)
A5RDZ41-1 / 4 - 3 "8 1 / 16 "8 1 / 16 "3 / 16 "3 / 16 "€51.19
A5RDZ51-1 / 4 - 3 "8 1 / 16 "8 1 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "€52.08
A5RDZ62 - 4-3 / 4 "11.25 "11.25 "1 / 4 "1 / 4 "€63.38
A5RDZ33/4 - 2 "6.375 "6.375 "1 / 8 "1 / 8 "€45.01
A5RDZ74-1/2 to 6-1/4"12.25 "12.25 "3 / 8 "3 / 8 "€79.05
MARTIN SPROCKET -

Säädettävät kasvoavaimet

TyyliMalliHinta (ei alv)
A482€58.80
B483€88.20
C484€123.90
MARTIN SPROCKET -

Kasvoavaimet

TyyliMalliHinta (ei alv)
A420€34.88
Tarjouspyyntö
B436€100.80
Tarjouspyyntö
C434€77.70
D418€30.83
Tarjouspyyntö
E426€49.79
Tarjouspyyntö
F432€77.15
Tarjouspyyntö
G440€129.97
Tarjouspyyntö
H422€38.58
Tarjouspyyntö
I424€44.84
Tarjouspyyntö
J428€54.89
Tarjouspyyntö
K430€66.84
Tarjouspyyntö
L438€115.14
Tarjouspyyntö
M442€150.49
Tarjouspyyntö
WESTWARD -

Avainavaimet

TyyliMalliSopii tuotemerkkiinHinta (ei alv)
A32J050-€166.83
BTT44952GNopeusmies€0.63
CPN5ZL31032GLänteen€10.97
FACOM -

Tappiavainavain 3-15 / 16 tuuman korkki

MallieräHinta (ei alv)
FA-117.BAC6YWL€136.96
FACOM -

Saranoitu koukkuavain 80-120mm

MallieräHinta (ei alv)
FA-125A.120AC6YWP€85.89
PROTO -

Säädettävä nasta-avainavain 3/16 x 5/32

MallieräHinta (ei alv)
JC492AA9UPB€60.23
GARDNER BENDER -

Lukkomutteriavainsarja, 1/2/1/3/4 tuuman koko, 1/2, 3/4, 1 tuuman tapin halkaisija, 1/5 tuuman koukun paksuus

MallieräHinta (ei alv)
LNW-3PCCN2TFD€21.98
PROTO -

Säädettävä koukkuavain 11/32 x 1/8

MallieräHinta (ei alv)
JC471AA8XRK€54.89
LISLE -

Avainavainosarja, tuulettimen kytkin, 5 kpl

MallieräHinta (ei alv)
LS/43580CD8FUM€25.75
Katso yksityiskohdat
GARDNER BENDER -

Lukkomutteriavaimen pituus 5-3 / 4 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
LNW-750AH8YNE-
Tarjouspyyntö
12

Avainavaimet

Kiintoavaimet on suunniteltu erityisesti vanhojen vesi- ja kaasuputkien ja hanojen ruuvaamiseen. Proto-säädettävissä jakoavaimeissa on heijastamaton ProtoBlack-viimeistely ja tarkasti työstetyt tapit, jotka mahtuvat helposti mutterin tai laakerin pinnassa oleviin reikiin ja koloihin. Nämä jakoavaimet sopivat ihanteellisesti hydraulisylinterien kaulusten, lukitusmutterin renkaiden ja tiivistys-/tiivistysmutterien kiristämiseen. Tarjoamme myös Gardner Benderin lukkomutteriavaimia, jotka mahdollistavat helpon ohjaamisen ahtaissa paikoissa ja niiden kestävä teräsrakenne antaa lujuutta raskaisiin sovelluksiin. Näitä lukkomutteriavaimia on saatavana kolmella eri pituudella: 6-1/4, 5-1/4 ja 5-3/4 tuumaa. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman Ampcon, Elkayn, Facomin, Gardner Benderin, Milwaukeen ja Proton pinta-, kiinteitä tappeja, säädettäviä etu-/koukku-/tappi- ja saranoituja koukku-/tappiavaimia ja pyöreitä tappien vaihtoja eri kokoisina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?