Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FACOM FA-116.200 tarkka jakoavainavain 200 mm: n korkki | AC6YXD 36U005

FACOM FA-116.200 tarkasti säädettävä jakoavain 200 mm korkki

Varastossa
Tuote: AC6YXD Malli: FA-116.200Ristiviite: 36U005

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€535.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkka säädettävä tappi-avainavain
Koko35 200 on mm
Suorittaa loppuunSatiini
Pituus550mm
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus550mm
Pin Dia.6 8 on mm
Tapin pituus1.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.16
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusKokonaispituusPin Dia.Tapin pituusHinta
FACOM FA-116.50 Tarkka säädettävä tappiavain 50 mm: n korkki | AC6YXB 36U003 FA-116.500 50 on mm210mm210mm2.5 4 on mm25 / 32 "€204.75
FACOM FA-116.100 Tarkka, säädettävä nasta-avainavain 100 mm: n suojus | AC6YXC 36U004 FA-116.1000 100 on mm360mm360mm4 6 on mm31 / 32 "€276.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FACOM FA-116.200 tarkasti säädettävä jakoavain 200 mm korkki
€535.34 / yksikkö