Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 32J050 jakoavaimen vaihtotappi | AC6AJA

WESTWARD 32J050 Jakoavaimen säädettävä tappi

Varastossa
Tuote: AC6AJA Malli: 32J050

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€166.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainavain
Koko1-1 / 4 - 5 "
Suorittaa loppuunMangaanifosfaatti
MateriaaliMetalli
Kokonaispituus12 "
Pin Dia.3.5 10 on mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.152
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii tuotemerkkiinHinta
WESTWARD PN5ZL31032G jakoavain | AH9WMV 45L691 PN5ZL31032GLänteen€10.97
WESTWARD TT44952G Jakoavain | AH9XTP 45P781 TT44952GNopeusmies€0.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 32J050 Jakoavaimen säädettävä tappi
€166.83 / yksikkö