Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FACOM FA-126A.80 Saranatappiavain 50-80 mm: n korkki | AC6YWY 36T999

FACOM FA-126A.80 saranoitu jakoavain 50 - 80 mm korkki

Varastossa
Tuote: AC6YWY Malli: FA-126A.80Ristiviite: 36T999

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaranoitu avainavain
Koko50 80 on mm
Suorittaa loppuunSatiini
Koukun paksuus14mm
Pituus280mm
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus280mm
Pin Dia.5mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusKokonaispituusPin Dia.Hinta
FACOM FA-126A.120 saranoitu avainavain 80-120mm | AC6YWZ 36U001 FA-126A.12080 120 on mm345mm345mm6mm€89.55
FACOM FA-126A.180 saranoitu avainavain 120-180mm | AC6YXA 36U002 FA-126A.180120 180 on mm492mm492mm8mm€105.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FACOM FA-126A.80 saranoitu jakoavain 50 - 80 mm korkki
€66.20 / yksikkö