Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL 7414 Kiinteä jakoavain 2-1/16 - 2-3/16 tuumaa | AF7MBL 21XX10

AMPCO METAL 7414 kiinteä jakoavain 2-1/16 - 2-3/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7MBL Malli: 7414Ristiviite: 21XX10

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€150.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä avainavain
Koko2-1/16 to 2-3/16"
Suorittaa loppuunEi kipinöivää, ei magneettista, korroosionkestävää
Koukun syvyys1 / 8 "
Koukun paksuus5 / 16 "
Pituus8"
MateriaaliNikkeli-alumiinipronssi
Kokonaispituus8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8204110060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusKokonaispituusHinta
AMPCO METAL 7408 Kiinteä jakoavain 1-5/16 - 1-7/16 In | AB6LNV 21XX07 74081-5/16 to 1-7/16"6.75 "6.75 "€143.82
AMPCO METAL 7424 Kiinteä jakoavain 4-5/16 - 4-9/16 tuumaa | AF7MBA 21XW98 74244-5/16 to 4-9/16"15.25 "13.25 "€317.30
AMPCO METAL 7426 Kiinteä jakoavain 4-11/16 - 5-1/8 tuumaa | AF7MBB 21XW99 74264-11/16 to 5-1/8"13.25 "13.25 "€290.35
AMPCO METAL 7400 Kiinteä jakoavain 15/32 - 9/16 tuumaa | AF7MBC 21XX01 740015/32 - 9/16 "4.25 "4.25 "€81.45
AMPCO METAL 7428 Kiinteä jakoavain 5-5/16 - 5-3/4 tuumaa | AF7MBD 21XX02 74285-5/16 to 5-3/4"15.25 "15.25 "€415.35
AMPCO METAL 7430 Kiinteä jakoavain 6-1/8 - 6-1/2 tuumaa | AF7MBE 21XX03 74306-1/8 to 6-1/2"15.25 "15.25 "€418.94
AMPCO METAL 7402 Kiinteä jakoavain 5/8 - 13/16 tuumaa | AF7MBF 21XX04 74025/8 - 13/16 "4.25 "4.25 "€91.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL 7414 kiinteä jakoavain 2-1/16 - 2-3/16 tuumaa
€150.61 / yksikkö