Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JC471 säädettävä koukkuavain 11/32 x 1/8 | AA8XRK 1APC4

PROTO JC471 säädettävä koukkuavain 11/32 x 1/8

Varastossa
Tuote: AA8XRK Malli: JC471Ristiviite: 1APC4

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä koukkuavain
Koko3/4 - 2 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Koukun syvyys1 / 8 "
Koukun paksuus11 / 32 "
Pituus6.375 "
MateriaaliTaottu seosteräs
Kokonaispituus6.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JC471 säädettävä koukkuavain 11/32 x 1/8
€54.89 / yksikkö