Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JC482 Säädettävä kasvoavain 3/16 x 1/4 | AA8XRG 1APC1

PROTO JC482 säädettävä jakoavain 3/16 x 1/4

Varastossa
Tuote: AA8XRG Malli: JC482Ristiviite: 1APC1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kasvoavaimen avain
Koko2"
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pituus6.375 "
MateriaaliTaottu seosteräs
Kokonaispituus6.375 "
Pin Dia.3 / 16 "
Tapin pituus1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Proto JC482 on 0.31 paunan säädettävä jakoavain, joka sopii kaulusten, tiiviste- / tiivistysmutterien ja lukkomutterirenkaiden kiristämiseen hydraulisylintereissä. Se on valmistettu taotusta seosteräksestä, jossa on musta oksidipäällyste, joka kestää vastustuskykyä korroosiota ja ruostetta vastaan.
    • Tässä Proto-säädettävässä jakoavaimessa on tarkasti työstetyt tapit, jotka sopivat helposti reikiin tai uriin laakerin tai mutterin pinnalle.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusKokonaispituusPin Dia.Tapin pituusHinta
PROTO JC484 Säädettävä kasvoavaimen avain 5/16 x 1/2 | AA8XRJ 1APC3 JC4844"10.375 "10.375 "5 / 16 "1 / 2 "€100.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JC482 säädettävä jakoavain 3/16 x 1/4
€54.73 / yksikkö